製図テンプレート :「製図用品」の検索結果
テンプレートとは、製図用具のひとつで、プラスチックの板に図形や文字などの形をくりぬいてあります。曲げても折れないように、弾力性が高いIR樹脂を使っていること、緑などの目にやさしい色が使われていることが特長です。設計、製図などの用途で使用され、紛失防止のためのリング穴が付いています。大小さまざまなサイズの円のみのテンプレートから、円、三角、四角、矢印などの多様な図形のテンプレート、英数字記号のみのテンプレートまでいろいろ。字消板は、消したい箇所だけを消せるように、さまざまな形の穴があいているテンプレートです。コンパクトなカードサイズの3枚セットもあります。
関連キーワード
「種類」から絞り込む
ボルトナット(2)
一般記号(14)
円・円周(13)
字消板(7)
建築記号(4)
楕円(7)
英数字・文字
電気・コンピュータ(9)
その他(11)
目が疲れにくいオレンジ系を本体色に採用
反射光が目に入りにくい片面つや消し加工
エスコ品番EA736MA-32
材質ブチレート
文字高(mm)5・4・3.5・3・2.5
種類数字
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×140×0.6
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×160×0.5
材質IR樹脂
質量(g)5
種類英数字記号
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
種類文字用
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。よく使用する「0」は2~3個並べました。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類数字記号
材質IR樹脂
寸法(mm)60×160×0.5
質量(g)5
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類OCR
仕様ボールペン・鉛筆用
材質IR樹脂
寸法(mm)60×160×0.5
質量(g)5
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
豊富なバリエーションをご用意。
種類数字
材質耐衝撃性アクリル製
サイズ数字長体(エッジなし)、文字高3/3.5/4/5/6mm
寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×60×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥509
税込¥560
翌々日出荷
『製図用品』には他にこんなカテゴリがあります
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。