直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
「測定範囲(mm)」から絞り込む
特殊スケールドラパス6日以内出荷
用途センチメートル目盛に加え、25.4mm相当目盛のついた特殊スケールです。
OAスケールとして、また割付スケールとして便利です。幅(mm)37厚さ(mm)2測定範囲(cm)45
方眼直定規 アクリル製ドラパス6日以内出荷
用途溝引用の溝を加工した、使いやすい3mm厚のオリジナル方眼直定規です。仕様方眼目:5(mm)幅(mm)44厚さ(mm)3
メタクリル直線定規共栄プラスチック当日出荷から5日以内出荷
透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい、メタクリル直線定規。アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
直定規 アクリル製シンワ測定(6件のレビュー)当日出荷
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
方眼直定規 アクリル製シンワ測定(3件のレビュー)当日出荷
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
富士山定規アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥300¥273