直線定規 :「カッター用定規」の検索結果
直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
「測定範囲(mm)」から絞り込む
150
190(1)
300(4)
310(1)
410(1)
500(1)
510(1)
1500(1)
紙がスパッと切れるアルミ製の定規!。雑誌ページ、用紙、書類の不要部分などの切り取りに便利。カッターなしでも紙がきれいに切れます。物の高さや深さを測りやすい端目盛り
用途定規
材質アルミニウム
質量(g)15
測定範囲(cm)15
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)25×160×1.5
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。