直線定規 :「カッター用定規」の検索結果
直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
「測定範囲(mm)」から絞り込む
150(1)
190(1)
300(4)
310(1)
410(1)
500(1)
510(1)
1500
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規。目盛りの数字がはっきり見えやすく、透明なので位置が合わせやすいです。
仕様ステンレスエッジ付
材質アクリル、18-8ステンレス
色透明
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。