直線定規 :「定木」の検索結果
直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
関連キーワード
「測定範囲(mm)」から絞り込む
20(9)
100(4)
150(35)
160(4)
180(6)
300(40)
360(8)
450(9)
500(9)
600(6)
測定範囲(mm)をもっと見る
手帳や本などに挟んでブックマークとしてこ使用のほか、ルーペとしてもお使い頂けます。地図・時刻表・文書をワイドに拡大して見やすくします。小さな文字を見るときに大変便利です。
測定範囲(cm)13
材質PVC
寸法(mm)38×140
質量(g)3.5
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。