直線定規 :「定規」の検索結果
直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
関連キーワード
「測定範囲(mm)」から絞り込む
20
100(4)
150(35)
160(4)
180(6)
300(40)
360(8)
450(9)
500(9)
600(6)
測定範囲(mm)をもっと見る
透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい、メタクリル直線定規。アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
材質(本体)アクリル樹脂製
衝撃に強く、地球にやさしい、R-PET直線定規。衝撃に強く、地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した直線定規。定規本体はエコマークが入ったデザインになっています。地球にやさしい環境対応の定規です。
材質(本体)PET樹脂製 ※再生100%PET樹脂使用
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 231
右利きと左利き両方の利き手に対応した定規。右利きは左からメモリ、左利きは右からメモリ。
用紙の端から簡単に寸法を測ることができる。回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。
逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避します。
不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。アンダーライン効果
メモリ印字の上から特殊クリアマット素材でコーティングしているのでメモリが消えにくい。
両面に抗ウイルス・抗菌加工を施し、安心安全のニーズにお応えしています。
定規全面に滑り止め加工を施しているため、紙のカッティング作業などに便利。
メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。
丈夫で長持ちする高硬度アクリルを使用し、コーティング材がさらに硬度を高めています。
もちろん安心安全の純日本製定規です。
材質アクリル樹脂
仕様特殊コーティング加工
用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。
同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。
アクリル板から加工しました。
幅(mm)30
厚さ(mm)2
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。