測定・測量用品 :「比重測定」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約16 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.85以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V)AC300/DC300 最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19 接点容量AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

小型量産機器組込み用に最適。
引張強度(N)20 耐衝撃(m/s2)100 リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応 測定粘度範囲5P(Max)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316 高さ(mm)フロート/27 質量(g)約37 内径(Φmm)フロート/9.4 外径(Φmm)フロート/28 使用温度(℃)-10~100 粘度5P以下 比重測定範囲0.8以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)2 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作不可能 材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリアセタール、取付ナット/ポリプロピレン 厚さ(mm)フロート/24.5 高さ(mm)フロート/24.5 質量(g)約25 内径(Φmm)- 外径(Φmm)フロート/34 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.8以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/3±1mm クリアランス(mm)- 取付ねじサイズG1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)24
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg)約1 内径(Φmm)(フロート)10.5 フランジJIS 5K 50A相当 構造IP42 使用温度(℃)0~80 使用範囲開放タンク 動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径G3/4相当 測定流体液体 比重測定範囲0.85以上 耐衝撃(m/s2)100 吃水(mm)51 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約15 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.6以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/15±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)14
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

小型量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。
材質SUS316、(フロート)SUS316L 質量(g)140 外形寸法(mm)Φ17×L70 使用温度(℃)-10~+120 取付寸法R1/2 比重測定範囲0.6以上 耐圧力(MPa)1 耐衝撃(m/s2)100 動作(上昇時ONの場合)-5mm リード線PE被覆(UL3266、AWG22) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)(フロート)+15~-72
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットな振動板を採用。抜群の耐久性。感度調整が可能。小形で軽量。
用途粉粒体専用、小形機器組込みにも最適。 材質(振動板)SUS316、(電線引出口)PC、(本体)SUS304、(ケーブル)軟質PVC 質量(g)約220 構造IP55相当 表示(電源・動作表示灯)通電・非検出表示時:緑色点灯、通電・検出表示時:赤色点灯、通電・復帰遅延時:橙色点灯 電源電圧(V)24DC(18~30DC) 取付ねじG3/4 制御出力NPNオープンコレクタ出力(検出時動作) 消費電流(mA)20以下(24V DC) 測定流体紛体、粒体(Φ5以下が検出できる目安) 使用環境(温度)‐10~60(結露なきこと)、(湿度)95%RH 比重測定範囲見掛比重0.2以上 取付け方法ねじ取付 耐振動性能10~55Hz、復振幅1.5mm 耐圧力(kPa)500(取付部除く) 開閉容量(A)100mAMax.(残留電圧1V以下) 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vp11.pdf
1個
21,980 税込24,178
欠品中

抜群の耐久、耐食性であらゆる液体に対応。調整、メンテナンス不要のコンパクト設計。低価格タイプ。動作確認機能付。
用途省スペース取付で耐熱・耐圧に優れ、高精度を要求される機器組込用に最適 仕様●スイッチ応差:約2mm(測定物が水の場合)●接続プラグ取付:4方向(90/180/270/360度から選択) 材質動作確認窓:ポリアミド、接続プラグ:ガラス繊維入ポリアミド 質量(g)500 形式標準タイプ 構造IP67 使用温度(℃)-40~150 適合電線径1.5mm2Max.(AWG16) 材質(ハウジング)SUS304 測定流体液体 接続ケーブル2心/3心ケーブル 比重測定範囲0.6~2 動作表示センサON時:点灯、センサOFF:点滅(1Hz)、センサ故障時:点滅(3Hz)、短絡/過負荷時:点滅(1/4Hz) 取付け方法R1 耐圧力(MPa)-0.101~10 遅延時間約1秒(接液から非接液/非接液から接液、測定物が水の場合) 周囲温度(℃)-40~80 材質(接液部)SUS316相当 適合ケーブル(Φmm)4~9 関連資料(0.4MB) 測定粘度範囲0.2~10000cps 動作位置(mm)先端から約13.5mm(測定物が水で、縦横取付とも)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/黄銅(ニッケルメッキ)、ユニオン/黄銅(ニッケルメッキ) 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約40 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.6以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)14
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

小型量産機器組込み用に最適。
材質本体/SUS316、フロート/SUS316L 比重測定範囲0.8以上 取付け方法垂直取り付け リード線長さ(mm)2000 直径×高さ(mm)【フロート】Φ28×27
1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷

横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能で、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横取付形で高容量接点との接続に最適。タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能であり、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。
質量(kg)約2.6 使用温度(℃)-10~+120 取付寸法JIS 5K65A 名称マイクロスイッチ形 耐衝撃性100m/s2 Max
1台
52,980 税込58,278
19日以内出荷

見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。 二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。 材質(接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装 寸法(mm)L=159 寸法L(mm)159 構造接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当 使用温度(℃)接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと) 適合電線径G3/4相当 電源(AC V)90~132/180~264、50/60Hz 測定流体粉粒体 消費電力(VA)5以下 比重測定範囲見掛比重0.02~0.2 耐圧力(MPa)1(取付部を除く) 遅延時間検出時:約1秒、復帰時:約5秒 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf 接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷) 警報接点無電圧リレー接点(1SPDT)
1個
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)