絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,425)
  • エスコ(2,244)
  • 長野計器(1,196)
  • SK(新潟精機)(1,034)
  • シンワ測定(1,018)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(911)
  • テクロック(827)
  • ホーザン(727)
  • マイゾックス(674)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(628)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • アズワン(529)
  • SKC(環境測定)(508)
  • HIOKI(日置電機)(466)
  • testo(テストー)(456)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングライフ オールインワン 2m プラスチック折尺 (10折) 白 Wiha(ビーハ/ノガ)ロングライフ オールインワン 2m プラスチック折尺 (10折) 白Wiha(ビーハ/ノガ)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
2m、10折のプラスチック折尺です。
測定範囲(m)200
ロングライフ 2m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)ロングライフ 2m プラスチック折尺(10折)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
2m、10折のプラスチック折尺です。
測定範囲(m)200
デジマックス デジタルノギス 0.01mm Wiha(ビーハ/ノガ)デジマックス デジタルノギス 0.01mmWiha(ビーハ/ノガ)
23,980税込26,378
1本
26日以内出荷
0.01mm単位で測定可能なデジタルノギスです。
測定範囲(mm)150、6"最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
LEDライト付き検電器 Wiha(ビーハ/ノガ)LEDライト付き検電器Wiha(ビーハ/ノガ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
交流12V~1000Vの幅広い範囲の電圧を検知できます。LEDライト機能付きで暗所でも正確に作業できます。電圧の強さに応じて青(弱)~オレンジ(中)~赤(強)とランプの色が変化します。自動スイッチOFF機能付きで電池消耗を節約できます。音をランプの光で電圧検地を知らせます。電源が入っているか緑のランプで確認できます。
仕様IEC/EN 61010-1適合付属品単四電池×2本適合IEC/EN 61326適合トラスコ品番679-3295長さ(mm)150幅(mm)28.5高さ(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)12~1000防塵防水性能IP67
AC/DCクランプメータ Wiha(ビーハ/ノガ)AC/DCクランプメータWiha(ビーハ/ノガ)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
DC1500V対応のため太陽光発電などの高電圧設備の保守点検にも使用可能です。測定カテゴリCAT4 1000V準拠した安全性の高いマルチクランプメーターです。電圧、電流、抵抗、静電容量、周波数、導通試験、ダイオード試験など幅広い測定が可能です。フラッシュライト機能を内蔵しており暗所での測定時に手元を照らします。
トラスコ品番508-9415セット内容クランプメーターX1台、テストリードX2本(赤・黒各1本)、単4乾電池X2本、取扱説明書X1部幅(mm)81高さ(mm)220奥行(mm)43電源(V)単4乾電池X2本(付属)電源単4乾電池X2本(付属)適合規格DIN VDE 0411/ EN 61010交流電圧(V)1000抵抗(Ω)40M直流電圧(V)1500交流電流(A)400直流電流(A)400検波方式真の実効値整流(RMS)防塵防水性能IP40カテゴリー測定:CAT4 1000V
電気工用水準器 400mm Wiha(ビーハ/ノガ)電気工用水準器 400mmWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
4ヶのマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠を使用して、容易に線をひくこともできます。上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。
付属品マーキング用フラッシュボックス 4ヶ付全長(mm)400呼び寸法(mm)400
ロングライフプラス コンポジット 2mプラスチック折尺(10折)赤 Wiha(ビーハ/ノガ)ロングライフプラス コンポジット 2mプラスチック折尺(10折)赤Wiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
頑丈にできているので損傷のリスクが最小です。全てのジョイント部で90°及び180°で固定できます。目盛は左右どちらからも読むことができます。
赤/黒測定範囲(m)200
ロングライフ・プラス 2m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)ロングライフ・プラス 2m プラスチック折尺(10折)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
2m、10折のプラスチック折尺です。
幅(mm)折尺:15測定範囲(m)200
ロングライフ 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジ Wiha(ビーハ/ノガ)ロングライフ 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジWiha(ビーハ/ノガ)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
ロングライフ折尺:3-7mのケーブルレトラクターに繋げて使うことができます。UVライトで光るので、暗い場所で見つけやすくなっています。10,000VACでテストされ、1,000VACで使用できます。
オレンジ測定範囲(m)200
ロングライフ 1m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)ロングライフ 1m プラスチック折尺(10折)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
1m、10折のプラスチック折尺です。
測定範囲(m)100
ダイヤルマックス ダイヤルノギス 0.1mmx150mm Wiha(ビーハ/ノガ)ダイヤルマックス ダイヤルノギス 0.1mmx150mmWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。
測定範囲(mm)150、6"最小表示(mm)0.1デプスバーあり
ダイヤルマックス  ESD アナログノギス 0.1mm Wiha(ビーハ/ノガ)ダイヤルマックス ESD アナログノギス 0.1mmWiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。
測定範囲(mm)150、6"最小表示(mm)0.1デプスバーあり
Wiha Tools 検電ドライバ Wiha(ビーハ/ノガ)Wiha Tools 検電ドライバWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様刃長さ = 60mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 140mm最大電圧 = 250V最小電圧 = 220V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. Voltage Tester. Slotted blade Transparent with clip