測定・測量用品 :「中継ボックス」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
エコ商品
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約10 出力電圧10 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 500 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
339,800 税込373,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
エコ商品
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約5 出力電圧4 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 200 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
289,800 税込318,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
エコ商品
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約10 出力電圧4 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 200 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
329,800 税込362,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
エコ商品
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約5 出力電圧10 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 500 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電流プローブ
エコ商品
30A、5A、0.5Aの3レンジ搭載、1台で大電流30Aから微小電流までワイドに波形観測 高S/N比と10倍の出力レート: オシロスコープの最高電圧感度1mV/div設定において、100μA/divで波形表示が可能 オシロスコープのBNC端子に直接入力。
仕様【ノイズ】75μA rms以下 (0.5 Aレンジ, 帯域20 MHzの測定器にて)、【出力電圧レート】30Aレンジ: 0.1 V/A、5Aレンジ: 1 V/A、0.5Aレンジ: 10 V/A ※本器の出力は内部で終端されています。1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください。 付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1 質量(g)370 電源電源3269、プローブ電源ユニットZ5021より供給 ケーブル長(m)センサケーブル (中継BOX-センサ間): 1.5、電源ケーブル: 1.0(電源プラグ: レモ社製/FFA.0S.304.CLAC37Y) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:155×18×26、中継BOX部:45×120×25、ターミネーション部:29×83×40 遅延時間30Aレンジ: 12 ns、 5Aレンジ: 12 ns、0.5Aレンジ: 13 ns(入力信号1ns立ち上がり波形に対する遅れ時間) 測定可能導体径(Φmm)5以下(絶縁導体) RoHS指令(10物質対応)対応 振幅確度30Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (≦ 10 Arms, DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、0.5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±10 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±10 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて) 最大ピーク電流(A)30Aレンジ: ±50 peak (入力限界時間2s以内)、5Aレンジ: ±7.5 peak、0.5Aレンジ: ±0.75 peak (< 10 MHz), ±0.3 peak (≧ 10 MHz) 定格電流(Arms)最大/30Aレンジ: 30、5Aレンジ: 5、0.5Aレンジ: 0.5(DC, 正弦波にて規定/周波数ディレーティングあり) 校正証明書一般校正
1台
559,800 税込615,780
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)