測定・測量用品 :「電力測定器」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算 付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 チャンネル数2ch(GND共通) 適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時 機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる) 測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません) 測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算) 記憶容量1チャネルあたり50万データ 表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード瞬時値、平均値、最大値記録 記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンパワーロガーセット HIOKI(日置電機) 動画あり
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) 付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005) 電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え 電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ) 基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
1セットほか
189,800 税込208,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録 省エネ活動やトラブル解決に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1 トラスコ品番753-8715 測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能なし 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch 記録間隔1~30秒、1~60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機) 動画あり
現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」 単相から三相4線、400Vラインまで対応。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。 SDメモリカードに長期保存可能。
測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値 表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒 インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロード インターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB) 保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機) 動画あり
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) 付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え 電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ) 基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
1台
116,900 税込128,590
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で! パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度 セット内容本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース 寸法(mm)300(W)×211(H)×68(D) 質量(kg)2.6(バッテリパック含む) 電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間) 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流) 電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak 電力レンジ300.00W~3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定) 電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。計装データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号4-20mAなどの記録に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9801×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 トラスコ品番753-8685 測定範囲-30~30mA 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目直流電流1ch(計装用) 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) 確度±0.5%rdg.±5dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ 記録間隔1~30秒、1~60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)パワーメータ(RS232C)
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率、(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)センサユニット
多条導体送電の電力測定をはじめ、さまざまな電流測定に。特性の良好なHIOKI製のセンサを接続し、記録計、オシロスコープ、電力計などの計測機器に測定データを出力できる入力ユニットです。波形出力機能付き。
用途高精度電流センサ用電源 付属品ACアダプタZ1008 ×1, 電源コード ×1, 取扱説明書 ×1 質量(g)200 寸法33W×67H×132Dmm 電源ACアダプタZ1008 (100~240 V AC, 50/60 Hz, 45 VA) 使用温度範囲-10℃~ 50℃ 出力電圧波形 : 2 V f.s. 適合センサHIOKI ME15W 出力端子の電流センサ : CT686x-05, CT684x-05, 他、PL23端子電流センサの使用は変換ケーブルCT9900 (別売)が必要 コネクタ出力:BNC端子 出力抵抗50Ω
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源品質アナライザ 本体のみ HIOKI(日置電機) 動画あり
電流・電力測定には別売のカレントセンサが必要です。個別購入よりお得なセット販売品もご検討ください。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。 仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1 質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示65型TFTカラーLC(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降) インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信) 測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応) 記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日 電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定) 電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
1個
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)パワーメータ
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.6 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースRS-232C/LAN標準装備 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
639,800 税込703,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)パワーメータ
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.2 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
509,800 税込560,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 出力D/A:7c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2Vf.s.または5Vf.s.波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速レベル出力(電圧/電流/有効電力) 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C。、GP-IB 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
309,800 税込340,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB)
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率、(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備GP-IB 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 出力D/A:7c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2Vf.s.または5Vf.s.波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速レベル出力(電圧/電流/有効電力) 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB)
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.6 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input) 校正証明書付き
1個
689,800 税込758,780
8日以内出荷

三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.6 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースRS-232C/LAN標準装備 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input) 校正証明書付き
1個
739,800 税込813,780
8日以内出荷

三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.6 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input) 校正証明書付き
1個
769,800 税込846,780
8日以内出荷

HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB)
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.6 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
679,800 税込747,780
8日以内出荷

三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.2 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input) 校正証明書付き
1個
629,800 税込692,780
8日以内出荷

HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB)
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.2 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
559,800 税込615,780
8日以内出荷

三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.2 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
619,800 税込681,780
8日以内出荷

三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.2 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
589,800 税込648,780
8日以内出荷

三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲: 10 Hz~640 Hz, 解析次数: 最大50次、高調波電圧実効値, 高調波電流実効値, 高調波有効電力, 総合高調波電圧ひずみ率, 総合高調波電流ひずみ率, 基本波電圧, 基本波電流, 基本波有効電力, 基本波皮相電力, 基本波無効電力, 基本波力率 (変位力率), 基本波電圧電流位相差, チャネル間電圧基本波位相差, チャネル間電流基本波位相差, 高調波電圧含有率, 高調波電流含有率, 高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角, 高調波電流位相角, 高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.6 測定範囲[電圧] AC/DC 0.15 V~1000 V、[電流]直接入力: AC/DC 2 mA~65 A、AC/DC電流センサー使用例: AC/DC 4 A~2000 A (CT6877A、代表確度 ±0.348%)、ACセンサー使用例: AC 10 A~5000 A (CT9667-01、代表確度 ±2.6%) 出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力 電源AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 40 VA 測定項目電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 力率, 位相角, 周波数, 効率, 電流積算, 有効電力積算, 積算時間, 電圧波形ピーク値, 電流波形ピーク値, 電圧クレストファクタ, 電流クレストファクタ, 時間平均電流, 時間平均有効電力, 電圧リプル率, 電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流] 6桁表示 (0.00000 mAh~, 極性別と総和値)、[有効電力] 6桁表示 (0.00000 mWh~, 極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND、オートレンジ, アベレージ, VT・CT設定, 同期制御, MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応 表示更新レート約5回/s~20 s (アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 (結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
769,800 税込846,780
8日以内出荷

HIOKI(日置電機)パワーメータ(GP-IB)
三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.2 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースRS-232C/LAN標準装備GP-IB対応 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input) 校正証明書付き
1個
568,800 税込625,680
8日以内出荷

三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。3chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.6 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースRS-232C/LAN標準装備 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線三相4線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
729,800 税込802,780
8日以内出荷

三相回路や単相2線の複数回路計測など、多彩な結線に対応。DC からインバータ周波数までカバーし、電圧は 1000 V、電流は直接入力で 65 A まで、。さらにオプションの電流センサを使用すれば 5000 A まで測定可能。2chモデル。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器などの単相機器から産業用電気機器など三相機器まで、あらゆる電気機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差チャネル間電圧基本波位相差チャネル間電流基本波位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電源コード×1 質量(kg)5.2 測定範囲[電圧]AC/C0.15V~1000V、[電流]直接入力:AC/C2mA~65A、AC/C電流センサー使用例:AC/C4A~2000A(CT6877A、代表確度±0.348%)、ACセンサー使用例:AC10A~5000A(CT9667-01、代表確度±2.6%) 出力D/A:16c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2V波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速有効電力レベル出力 電源AC100V~240V50/60z40VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数効率電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×132×256 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他 周波数特性C0.1z~100kz 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線単相3線三相3線(結線ごとに電圧/電流レンジの設定可能) 入力抵抗電圧:2MΩ電流:1mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input) 校正証明書付き
1個
599,800 税込659,780
8日以内出荷

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
AC/DC 50A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 仕様●最大入力電流:100A rms (ディレーティング範囲内)●振幅/位相確度:DC (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、位相規定無し)、16 Hz≦ f≦ 400 Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、±0.2°)、1 MHzまで規定 付属品取扱説明書×1、マークバンド×6 質量(g)340 電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 出力電圧レート:2V/定格電流値※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 コード長さ(m)3 定格電流(A)AC/DC50 消費電力5VA以下(50A/55Hz測定、±12V電源時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53 周波数特性振幅:DC~1MHz、位相:DC~300kHz 使用温湿度範囲-30~85℃、80%rh以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)24以下 最大定格電圧(V)対地間:AC/DC1000(50/60HzCATIII)
1個
83,980 税込92,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ
AC/DC 200A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6 質量(g)350 寸法70W×100H×53Dmm, 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 コード長さ(m)3 定格電流(A)AC/DC200 消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時) 周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz 使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)24以下 最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
1個
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
RoHS
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約10 出力電圧4 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 200 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
329,800 税込362,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
RoHS
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約5 出力電圧10 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 500 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
RoHS
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約10 出力電圧10 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 500 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
339,800 税込373,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
RoHS
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約5 出力電圧4 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 200 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
289,800 税込318,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)