データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。
校正証明書JCSS校正
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。
基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため
より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド
表示50000カウント
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
周波数(MHz)20
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約8
校正証明書付き
1台
¥149,800
税込¥164,780
51日以内出荷
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。
基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため
より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド
表示50000カウント
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
周波数(MHz)20
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約36
校正証明書付き
1台
¥139,800
税込¥153,780
51日以内出荷
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示10000カウント
対応Bluetooth(別途アダプタが必要)
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約400時間
校正証明書付き
1台
¥69,980
税込¥76,978
51日以内出荷
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示10000カウント
対応Bluetooth(別途アダプタが必要)
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約400時間
校正証明書付き
1台
¥62,980
税込¥69,278
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。
暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。
手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。
さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示6600カウント
LED色白
LED光源(mcd)2240~5600
安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04
動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)600V
バッテリー寿命(バックライトオフ)500時間
校正証明書付き
1台
¥56,980
税込¥62,678
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。
暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。
手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。
さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示6600カウント
LED色白
LED光源(mcd)2240~5600
安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04
動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)600V
バッテリー寿命(バックライトオフ)500時間
校正証明書付き
1台
¥33,980
税込¥37,378
51日以内出荷
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。
基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため
より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、アルカリ9V電池、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド
表示50000カウント
動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80%
周波数(MHz)20
過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V
バッテリー寿命約72
校正証明書付き
1台
¥119,800
税込¥131,780
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。
暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。
手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。
さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示6600カウント
LED色白
LED光源(mcd)2240~5600
安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04
動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)600V
バッテリー寿命(バックライトオフ)500時間
校正証明書付き
1台
¥45,980
税込¥50,578
51日以内出荷
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。
さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。
自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。
ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337
表示20000カウント
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41
測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR
確度0.002
動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%
バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
¥97,980
税込¥107,778
51日以内出荷
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。
さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。
自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。
ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337
表示20000カウント
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41
測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR
確度0.002
動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%
バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
¥81,980
税込¥90,178
51日以内出荷
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。
さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。
自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。
ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
セット内容U5491Aソフトキャリングケース、U5481A IR-USBケーブル、U1780A ACアダプタ、U1782A SMDピンセット
1セット
¥149,800
税込¥164,780
51日以内出荷
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。
さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。
自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。
ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337
表示20000カウント
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41
測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR
確度0.002
動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80%
バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
¥119,800
税込¥131,780
51日以内出荷
持ち運びでき、製造現場のどこででもチェックができ、検査ステーションで性能をチェックすることができます。
測定範囲が広く、分類作業を容易に行える機能を備え、キャパシタンス・メータの新しい利便性の基準となります。
キャパシタを容易に分類するための、表示と電子音による許容範囲モード。最小値、最大値、平均値の記録。
25セットの不揮発性ハイ/ロー・リミット設定による、比較モード。相対モードおよびデータ・ホールド機能。
付属品クイックスタートガイド、校正証明書(CoC)、ワニ口クリップリード、9 Vアルカリ電池
質量(g)320
表示11000カウント
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41
動作温度、湿度範囲0~50℃、最大80%
バッテリー寿命(バックライトオフ)80時間
校正証明書付き
1台
¥49,980
税込¥54,978
51日以内出荷
Keysight U1171Aマグネット・ハンギング・キットを使って、デジタル・マルチメータを金属面に吊しておくことができます。
すべてのKeysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。
1組
¥11,980
税込¥13,178
51日以内出荷
絶縁テスト・リード2本(赤と黒)、19 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本、4 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本で構成されています。
Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用。
定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
1組
¥16,980
税込¥18,678
51日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。