測定・測量用品 :「傾斜計デジタル」の検索結果
任意の角度を基準面0°として設定できます。0~90度と0~180度の2つの測定範囲を設定可能です。4側面すべてにマグネット付きV溝加工があるためパイプや丸棒にも確実に吸着します。ホールドボタンを押すと表示が固定されるので手元で数値を確認できます。本体を反転させると表示も反転します。様々な基準面からの傾斜測定に。
セット内容ソフトケース、単4型乾電池(2本)、ソフトケース
材質ABS樹脂、レアアース磁石内蔵
長さ(mm)60
厚さ(mm)30
測定範囲4方向90°(2方向180°)
高さ(mm)56
質量(g)99
電源単4型乾電池(2本)付属
最小表示0.1°
精度±0.2°(0°、90°、180°時±0.1°)
保護等級IP42
コード251-1391
アズワン品番65-1964-62
マグネットあり
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。