測定・測量用品 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-59MAX
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計 付属品単3電池×1 トラスコ品番769-3389 種別媒体:ドライエア 寸法(mm)156×80×50 質量(g)180 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)-30~350 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×1 保証期間1年 確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)8:1
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

フルーク(FLUKE)メーター・ケース
内部ポケット・ベルト・ループと内部メーター・ストラップ付きのファスナー式キャリング・ケース。
適合【測定器】50705707 トラスコ品番765-7587 寸法(mm)192×90×38 質量(g)220
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
用途小型放射温度計 トラスコ品番769-3401 種別媒体:ドライエア 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)-30~500 温度表示最大、最小、平均、温度差 確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
用途小型放射温度計 付属品単3電池×1、フック トラスコ品番769-3419 種別媒体:ドライエア 寸法(mm)175×85×70 質量(g)255 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)-30~650 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×1 保証期間3年 確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き) 仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア 付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa 温度測定範囲(℃)(非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 900℃までの高温測定モデル 。 2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 。 最小スポット径が1150はなれて19 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き) 仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア 付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア 寸法(mm)176×163×52 質量(g)322 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa 温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×2 保証期間2年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計 付属品単3電池×1 トラスコ品番769-3397 種別媒体:ドライエア 寸法(mm)156×80×50 質量(g)180 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)-30~500 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×1 保証期間1年 確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

高精度の単結晶ソーラーセンサー 最大1400W/m2の瞬間放射照度を測定 2つの温度測定用オプション 内蔵温度センサーまたは外部サクションに取り付けられた温度プローブにより、 周囲温度およびパネル温度を測定 傾斜センサー 調査、設置、取り付け調整時に屋根やPVパネルの傾斜を測定
用途太陽放射照度メーター 寸法(mm)150×80×35 温度測定範囲(℃)-30~100 防塵防水性能IP40 確度放射照度:±(5%+5桁)、温度測定:±5℃(-10℃~75℃)、±8℃(-30℃~-10℃、および75℃~100℃)、傾斜角(代表値):±1.5°(-50°~+50°)、±2.5°(-85°~-50°および+50°~+85°)、±3.5°(-90°~-85°および+85°~+90°) 動作温度(℃)-20~50(湿度<80%)※結露なきこと
1個
73,980 税込81,378
13日以内出荷

IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応 先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載 見やすい7インチスクリーンズーム機能により、マクロからマイクロまで柔軟に対応可能 自動で天地を回転させるUp is Upテクノロジー 最長20mまでの長さと、太さが異なるプローブを用意 動作範囲180度のアーティキュレーティングプローブ
用途工業用ビデオスコープ 付属品FLK-8.5MM/1.2PROBEカメラプローブ、ACアダプター、USBケーブル、TPAK磁石式マグネットハンガー、ハンドストラップ 寸法(mm)177.3×224.8 保証期間2m 保管温度(℃)-40~60 作動温度(℃)0~45(10分以内なら50)
1個
249,800 税込274,780
24日以内出荷

厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
1セット
119,800 税込131,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
1セット
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)PM9081/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V、(媒体)ドライエア 分解能【低圧センサー】0.01kPa【高圧センサー】1kPa【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

仕様対応測定器:88シリーズ トラスコ品番583-1185 コネクタ4mmデュアルバナナプラグ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷

外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載 25%のステップで直線性を手早く容易にチェック mA測定による24Vのループ供給
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 寸法(mm)201×98×52 質量(g)349 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa 電池9V電池×1(12mA500Ωの負荷の場合は18時間、測定/シミュレートモードの場合は50時間) 直流電圧28.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.025%+2、【直流電流】0.02%+2
1個
149,800 税込164,780
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル
用途LEDストロボスコープ 仕様【耐振勳】MIL-PRF-28800Fクラス2、【耐衝突性】1m落下【試験電圧1V】200.0MΩ、2000MΩ/±(1.5%+5カウント)、10.0GΩ/±(10%+3カウント)【試験電圧1V】20.00MΩ,100.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧25V】20.00MΩ,200.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(1.5%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,50.0MΩ/±(3%+5カウント) 付属品ハードケース、外部トリガー・コネクター、単3電池×3 寸法(mm)57.1×60.9×190.5 質量(g)240 周波数(Hz)(点滅)0.5~5000 電池単3池×3 保証期間1年 確度【点滅周波数】0.0002 動作温度(℃)0~45 保管温度(℃)-10~50
1個
199,800 税込219,780
46日以内出荷

0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル
用途精密ループ校正器/バルブテスター 仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・ソフトケースC115 寸法(mm)152×93×44 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa 直流電圧30.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 防塵防水性能IP40 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.035% 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
1個
169,800 税込186,780
46日以内出荷

小型放射温度計
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ 仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒 寸法(mm)201×98×52 質量(g)340 分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa 機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇 電池9V電池×1 直流電圧28.000V 直流電流24.000mA 保証期間3年 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 直流電流(mA)24 基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2
1個
119,800 税込131,780
46日以内出荷

電子アプリケーション用アクセサリー
種別媒体:ドライエア 寸法(mm)279×89×32 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
1個
7,598 税込8,358
52日以内出荷

フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル
種別媒体:ドライエア 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% コネクタUSB、赤外線ポート
1個
56,980 税込62,678
52日以内出荷