絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,425)
  • エスコ(2,251)
  • 長野計器(1,200)
  • SK(新潟精機)(1,034)
  • シンワ測定(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(911)
  • テクロック(827)
  • ホーザン(727)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(657)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(629)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • アズワン(529)
  • HIOKI(日置電機)(466)
  • testo(テストー)(455)
  • ガステック(453)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m距離、面積、連続測定見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+45電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)43×100×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ約5分出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70
レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 GLM400BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード電源自動OFF約5分波長(nm)635測定単位0.5mm測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2)レーザークラス2保管温度範囲(℃)-20~70関連資料(1.74MB)
クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)クロスラインレーザーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(62件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
防塵防水性能IP54出力(mW)1以下光源レーザーダイオード波長(nm)635レーザー安全基準クラス2
放射温度計 BOSCH(ボッシュ)放射温度計BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
用途表面温度の非接触式測定車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)電源単3アルカリ乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1測定範囲(cm)測定径比:12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25
クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)クロスラインレーザーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業質量(g)300防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン
データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
データ転送レーザー距離計 測定画面の撮影ができるカメラ機能 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン 最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送測定範囲傾斜測定0~360°測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°使用温度範囲(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-20~+70防塵防水性能IP54定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)充電時間(時間)約5.5(空→フル充電)質量(g)210(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル測定範囲(m)0.08~150関連資料(1.74MB)
軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150 BOSCH(ボッシュ)軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
用途測定工具のレベル高調整に使用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105トラスコ品番754-8613セット内容本体のみ本体質量(g)1300取付ねじ径(inch)1/4使用高さ(mm)550~1570
コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズBOSCH(ボッシュ)
117,800税込129,580
1台
当日出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70周囲温度(℃)0~35(推奨充電)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)防塵防水性能IP5X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231質量(kg)0.64(乾電池使用時)
探知機 BOSCH(ボッシュ)探知機BOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
キャリングバッグ BOSCH(ボッシュ)キャリングバッグBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途レーザー距離計GLM40・GLM50Cのキャリングケースとして本体質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×60×20アズワン品番65-1946-64
マルチ探知機 GMD120 BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機 GMD120BOSCH(ボッシュ)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm付属品キャリングバッグ、テスト用電池トラスコ品番495-8543使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)本体質量(g)500精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)オートパワーオフ約5分測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70
コンベックス BOSCH(ボッシュ)コンベックスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
巻尺の上部と下部にある固定ボタンによりロックのしやすい設計。爪部に金属面に取り付け可能なマグネットを搭載。ベルトフック付。両面目盛・CE(EU基準適合)。
用途長さ計測テープ幅(mm)27テープ地色黄色
ターゲットパネル BOSCH(ボッシュ)ターゲットパネルBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。セット内容本体のみ本体寸法(mm)150×170アズワン品番65-1945-86
工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラBOSCH(ボッシュ)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能IP54液晶モニター5インチRoHS指令(10物質対応)対応
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
データ転送レーザー距離計 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 最大測定距離100m 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送測定範囲傾斜測定0~360°測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°使用温度範囲(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-20~+70防塵防水性能IP54電源単3アルカリ乾電池×3本メモリー数50質量(g)230(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28付属品本体、キャリングケース測定範囲(m)0.08~100関連資料(1.74MB)
ベルトクリップ BOSCH(ボッシュ)ベルトクリップBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G用アクセサリー。 ベルト等に装着するためのアクセサリー。
用途グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G型をベルト等に装着するためのアクセサリー適合機種GLM50-27CG、GLM50-23G
深さゲージ BOSCH(ボッシュ)深さゲージBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
トラスコ品番732-6017材質プラスチック製全長(mm)210
赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー GTC400CBOSCH(ボッシュ)
169,500税込186,450
1台
当日出荷
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検測定範囲(℃)-10~+400付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.54(乾電池含)使用温度範囲(℃)‐10~45電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降インターフェースUDBポート:1.1メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpgディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)解像度(赤外線カメラ)160×120px防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)温度分解能(℃)0.05画素数19200保管温度範囲(℃)‐20~70特性防じん・防滴データ転送MicroUSB、Wi-Fi空間分解能(mrad)6焦点距離(最小)0.3m測定視野角(°)53×43°測定精度(℃)(赤外線)±3.0
検査用カメラ BOSCH(ボッシュ)検査用カメラBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
【レンタル】ウォールスキャナー BOSCH(ボッシュ)【レンタル】ウォールスキャナーBOSCH(ボッシュ)
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
D-TECT 150CNTの操作性はそのままで、カラーディスプレイになったことで探知内容が色分けされ、見やすくなりました。
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)231×106×112質量(g)640測定範囲(mm)最大200使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本精度(mm)【探知】中心部:±5、【深さ】乾燥したコンクリート:±5/湿ったコンクリート:±10※対象物の大きさや材質や状態、選択された表示ビュー、探知周辺環境により異なります測定間隔40mm保管温度範囲(℃)-20~70サービス分類レンタル
レーザーメガネ BL-GLASSG BOSCH(ボッシュ)レーザーメガネ BL-GLASSGBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
用途グリーンレーザーの視認性をあげる為に使用トラスコ品番855-1488質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×148×55
携帯型レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)携帯型レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1個(1個)
当日出荷
小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)付属品ストラップ寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
水平器 BOSCH(ボッシュ)水平器BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。
用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
コンベックス BOSCH(ボッシュ)コンベックスBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。
用途長さの計測仕様メートル質量(g)155種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34材質(ハウジング)ABS+TPR材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ウォールスキャナー BOSCH(ボッシュ)【レンタル】ウォールスキャナーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mmセット内容本体、単3電池×4、キャリングバック寸法(mm)220×97×120測定範囲(最大)150mm電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約5時間測定間隔(最小)40mm
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
最大測定50m,高精度±1.5mmのコンパクトなプロモデル!1ボタンで距離,面積,連続測定,ピタゴラス測定,簡単切替!見やすいディスプレイ!滑りにくいラバーグリップ!
仕様●最小測定単位(mm):1●自動電源オフ:約5分質量(g)60(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+45出力1mW以下(クラス2)電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)(H)100×(W)43×(D)24光源レーザーダイオード波長(nm)635測定範囲(m)0.15~50保管温度範囲(℃)-20~+70測定精度(mm)±1.5
レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器BOSCH(ボッシュ)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
マルチマウントクリップ BOSCH(ボッシュ)マルチマウントクリップBOSCH(ボッシュ)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
クロスラインレーザー QUIGOだけでなく、デジタルカメラのクランプとしても使用可能です。
取付寸法(mm)クランプ:10~60取付ねじ径(inch)2024/01/04RoHS指令(10物質対応)対応
水平器(アルミフレーム・マグネット付き) BOSCH(ボッシュ)水平器(アルミフレーム・マグネット付き)BOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。
用途水平・垂直の測定呼び寸法(mm)250質量(g)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×27×50アズワン品番64-8342-75
グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CGBOSCH(ボッシュ)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。 スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応出力10mW以下(クラス2)電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー光源レーザーダイオード波長(nm)500~540自動補正範囲±4°指示精度±1mm/5m防塵防水性能IP54照射範囲30m/50m(受光器使用)
レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバー BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバーBOSCH(ボッシュ)
149税込164
1個
3日以内出荷
適合本体GLM40
カメラケーブル BOSCH(ボッシュ)カメラケーブルBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
5段階照度調整可能なLEDライト
最小曲げ半径(mm)25防塵防水性能IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応
工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラBOSCH(ボッシュ)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
高解像度800×480 ピクセルの 4.3 インチ大型ディスプレイです。実際の”上”がどの方向かわかるUp表示。内蔵メモリに静止画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約3(単3アルカリ乾電池)、約8(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能(カメラヘッドとカメラケーブル部)IP67、(本体)IP54液晶モニター4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応
受光器 BOSCH(ボッシュ)受光器BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CGセット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2質量(g)約150電源単3アルカリ乾電池×2本防塵防水性能IP54本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137測定精度(mm)±1/±3(高/中)受光距離(m)5~50
検電器 BOSCH(ボッシュ)検電器BOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
感度調整機能付き(24/90V)で最適感度で検電可能です。検電場所を照らせる白色ライト付きです。検電時には発光、シグナル音とともに振動でお知らせします。防塵・防水性能IP67採用で水没させても大丈夫です(一定の時間、水圧において)。
用途コンセント、電線、回路などの検電確認仕様測定カテゴリー::CAT Ⅳ 1000V質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4アルカリ乾電池×2本適合規格EN61010(安全)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×33×162動作表示振動、シグナル音、発光(緑:使用可能、電圧の検出なし、赤:交流電圧を検出、オレンジ:50V以下の交流電圧を検出)防塵防水性能IP67オートパワーオフ約5分許容電圧範囲(V)90~1000/24~1000保管温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(Hz)対象:50/60
デジタル探知機 BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機BOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)質量(g)270電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線サーモグラフィー お買い得セット BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー お買い得セットBOSCH(ボッシュ)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。
用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。トラスコ品番146-3317セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池幅(mm)95高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-10~45奥行(mm)63電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)温度範囲(℃)【充電】0~+45精度(℃)±3ディスプレイ3.5インチ解像度【熱画像】160×120防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-10~400保管温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)6測定視野角(°)53×43最小表示(℃)0.1相対湿度(%RH)20~80