測定・測量用品 :「microSD 32GB」の検索結果
簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
用途狭小部の確認、検査
付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース
質量(kg)0.39(乾電池含)
電源単3アルカリ電池×4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49
最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)
連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)
ヘッド径(Φmm)8(カメラ)
ディスプレイ2.31インチ
解像度320×240ピクセル
防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66
最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3
防塵防水性能IP54
液晶モニター5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。