測定・測量用品 :「校正証明書」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
校正証明書一般校正
金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様防水形、【極材】Pt
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズD-2Xシリーズ
内部液#300(KCl)
現場での使いやすさを追求した小型でシンプルなデザイン
片手で操作しやすいようなボタン配置
1ボタン1機能で直感的な操作を実現
平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持などの現場での測定に役立つ多彩な機能
ひと目でわかる大型液晶を採用
防塵・防滴構造IP42に適合
記録したデータメモリ(測定値・平均値・記録日時)は、専用ソフトなしでPCに出力可能
仕様ナトリウムイオン電極1512A-10C
型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ
質量(g)120
用途一般的な水溶液中の臭化物イオン濃度の測定のほかに、薬品工業などのプラント管理用として
セット内容臭化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液中の銅イオン濃度の測定、一般河川、湖沼などの銅イオン測定又は、メッキ工業、金属工業、顔料製造などのプラント管理に
セット内容銅イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途製紙工場、鉱山などからの排水中の硫化物イオン濃度の測定又は、金属、鉄鋼などの工業プラント管理用として
セット内容硫化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液のほかに薬品工業、写真工業などの銀イオン濃度の測定に
セット内容銀イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~50
液絡部スリーブ
使用pH範囲0~12
内部液300(KCl)
用途一般的な水溶液中のヨウ化物イオン濃度測定のほかに薬品工業などのプラント管理用として
セット内容ヨウ化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液中のイオン濃度測定のほかに一般、湖沼などの鉛イオン濃度の測定、または金属鉱山、精練所、化学工場などの排水管理にも
セット内容鉛イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途工場排水、一般河川、湖沼などのチオシアン酸イオン濃度の測定または薬品工業などのプラント管理として
セット内容チオシアン酸イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途工場排水、一般河川及び湖沼などのシアン化物イオン濃度の測定、薬品工場、メッキ工業などのプラント管理用に
セット内容シアン化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
校正証明書一般校正(英語)
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
校正証明書一般校正(中国語)
温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
用途温度補償、温度測定用
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~100
素子【温度測定】サーミスタ
用途水質、土壌、食品等の硝酸イオンの測定に
セット内容硝酸イオン電極、電極チップ、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)140
用途水質、食品、生体試料等のカリウムイオンの測定に
セット内容カリウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)140
用途一般的な水溶液中のイオン濃度測定のほかに一般河川、湖沼などのプラント管理に
セット内容カドミウムイオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途工場排水、一般河川、海水及び湖沼などの塩化物イオン濃度の測定、食品工業、薬品工業などのプラント管理用として
セット内容塩化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~100
対応【ガラス電極】1066A、1076A
液絡部セラミック
内部液#300(KCl)
用途水質、食品等のカルシウムイオンの測定に
仕様カルシウムイオン電極8203-10C
セット内容カルシウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ
質量(g)140
液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。
高精度pH測定用です。
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部スリーブ
使用pH範囲0~14
型式承認番号第S004号
内部液#300(KCl)
普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。
内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。
質量(g)130
使用温度範囲(℃)0~100
対応【ガラス電極】1066A、1076A
液絡部内套セラミック、可動外套スリーブ
内部液#300(KCl)
NMR試料管等の極細試験管(O3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部セラミック
使用pH範囲0~14
型式承認番号第S008号
内部液#310(AgCl/KCl)
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~100
対応【比較電極】2060A-10T、2565A-10T
使用pH範囲0~14
型式承認番号第S007号
一般的な水溶液中のフッ化物イオン濃度測定のほかに製鉄工業、アルミ精錬、窯業などにおける大気中及び炉での溶液抽出によるフッ素ガス自動分析計のセンサーとしても利用可能です。
仕様フッ化物イオン電極8010-10C
セット内容フッ化物イオン電極、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ
質量(g)130
超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
適合ガスAir・N2
校正証明書一般校正
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。