測定・測量用品 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックス路面凹凸測定器
道路の塗装工事後の表面チェックに。
用途路面の凹凸測定 仕様8車輪式、車軸間隔3m 測定範囲走行測定1000m フレームアルミ50×100mm角、パイプ8車輪式折たたみ式 倍率(記録)凸凹1:1、距離1:100 記録紙幅70mm×長さ10m マイゾックスコード82521
1個
1,198,000 税込1,317,800
3日以内出荷

マイゾックス土壌酸度測定器
用途土壌のpH測定 寸法(mm)Φ50×160 付属品専用ケース
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道路の塗装工事後の表面チェックに。
用途路面の凹凸測定 仕様記録紙7cm(10巻入) マイゾックスコード212091
1セット(10巻)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

高輝度白色LEDを光源に採用。 2段階調光機能付。 携帯に便利なペン型ライト。
用途暗所での指示・確認 仕様高輝度白色LED 寸法(mm)Φ13×134 質量(g)約52 使用電池単5形アルカリ乾電池×3本 LED日亜化学製白色LED マイゾックスコード217081
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
用途管の内部検査 ミラー寸法(mm)188×150
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
仕様シャフト取付LEDライト マイゾックスコード221266
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできる。 本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。 伸縮には、約1kgの力を必要とする。 ※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損する。
用途小口径排水マスの点検、ビルメンテナンス 全長(mm)1479/10本継 ミラー寸法(mm)100×73 質量(g)310(電池含む) 電球27ルーメン 電池単4×1個 連続点灯時間2時間50分 収納寸法(mm)265 マイゾックスコード212665
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。 目盛2°
用途簡易測量 付属品ケース 目盛
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックススマートツール GEN3
ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。 水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。 逆さ文字は自動反転。 角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。 気泡管付(600・1200)。
付属品キャリングケース 電源006P(9V)電池×1 最小表示単位0.2°、0.1%、1mm/m モード3(角度・勾配・立ち上り) 防水性IP65
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

路体、路床、裏込め及び路盤の締め固めの密度を測定する密度測定器。
用途土の締固め度の測定 セット内容ベースプレート(中央部穴径150又は250mm)×1、上ワク×1、キャリブレーション容器×1、直ナイフ刃付25cm又は30cm×1、突棒×1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル3D
パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能 寸法(mm)600×33×72.5 質量(g)770 電源単三アルカリ電池×3 最小表示0.05°、0.1% 使用温度(℃)-5~+50 測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度) 計測範囲4×90°(0~360°) 気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043° マイゾックスコード221846
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷