銅製雨量計・雨量桝・貯水瓶マイゾックス翌々日出荷から3日以内出荷
降水計測に必要な道具。
いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。
社内検査付。
レーザー墨出器専用エレベータ三脚マイゾックス(3件のレビュー)当日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695取付ネジ径5/8インチ仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328質量(kg)1.35全縮(mm)610昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092