測定・測量用品 :「距離計」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1輪タイプと2輪タイプ。 カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
用途道路などの距離測定
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルは長さ調節可能、収納にも優れたコンパクト設計。 車輪は一体成形品なので高精度・高耐久性。 本体にビス不使用で各部の緩み無し。 RM-310MSは、取り扱い易いスタンド付。RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)
用途道路などの距離測定 車輪1輪タイプ 測定桁数5桁
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元カウンター、スタンド付き。
用途道路などの距離測定 測定範囲10cm~10km 車輪円周(mm)1000 全長(mm)985 質量(kg)1.74 タイプステッキ:ストレート マイゾックスコード220912
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。 手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ) マーキングスプレーホルダー付。
用途道路などの距離測定 測定範囲10cm~10km 全長(mm)1000 全縮(mm)500 測定桁数5桁
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途道路などの距離測定 測定範囲10cm~10km 車輪円周(mm)1000 全長(mm)950 質量(kg)1.2 タイプステッキ:伸縮クイックロック式 全縮(mm)510 マイゾックスコード220911
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

マイゾックスM-1000MPプリズム
使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。 信頼と安定の日本製。
用途測距、測角(光波距離計用) 仕様(使用ピンポール)Φ9mm 寸法(mm)67×59×34 オフセット0mm プリズム径(inch)1
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途測距、測角(光波距離計用) セット内容プリズムMG-2500、三脚、プリズムポール(水準器付) 本体寸法(mm)180×176 取付ねじ5/8inch プリズム径(inch)2.5(63.5mm) マイゾックスコード223391
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

マイゾックスMG-1500SLプリズム
用途測距、測角(光波距離計用) 仕様(使用ピンポール)Φ9mm 寸法(mm)115×70×20 オフセット0mm/-30mm プリズム径(inch)1.5
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な滑り止効果により落下を防止。 シリコン素材でプリズムを保護。
用途測距・測角(光波距離計用)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。
用途測距、測角(光波距離計用) 付属品MG-2500専用ソフトケース 本体寸法(mm)180×176 取付ねじ5/8inch オフセット0mm・30mm プリズム径(inch)2.5(63.5mm) マイゾックスコード223390
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

マイゾックスMG-1500MPⅡプリズム
用途測距、測角(光波距離計用
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックスMG-2500整準台セット
高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。 プリズム機械高:200~223mm ※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ プリズム機械高上23mm可動式。
用途測距、測角(光波距離計用) セット内容プリズムMG-2500、整準台(着脱式MY030)、専用ケース 本体寸法(mm)180×176 取付ねじ5/8inch プリズム径(inch)2.5(63.5mm) マイゾックスコード223392
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

気泡をポールの手前、後ろへと移動できるリバーシブルタイプ。上面にはVカットされたオープンサイトがあり、視準の目安になる
用途狭い場所・壁際等の測距、測角(光波距離計用) 仕様MG-1004B用 マイゾックスコード218949
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷