測定・測量用品 :「二酸化 炭素 濃度 測定 器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率 測定範囲(ppm)0~3000 付属品取扱説明書、ACアダプタ 質量(g)181(電池を含む) 電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA) 反応時間2分以内(63%応答) 精度±50ppm又は、5%rdg 表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22 分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm) 分解能(℃)(温度)0.1 校正外気を使った簡易校正 使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃) 検知方式NDIR式 アズワン品番1-9176-01 補正機能
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

温度・湿度の測定も可能です。測定に便利なデータホールド・Max/Min表示機能が付いています。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:1点(指定なし25℃)CO2:1点(3000ppm)●測定項目:CO2・温度・湿度●<CO2>●▼測定範囲:0~4000ppm●▼分解能:1ppm●▼精度:0~1000ppm:±80ppm、1001~4000ppm:±10%rdg●<温度>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼精度:±0.8℃●<湿度>●▼測定範囲:10~95%●▼分解能:0.1%●▼精度:±3%rdg+1%RH(70%RH以上)●センサー:CO2/NDIRセンサー、温度/サーミスタ●応答時間:2分以内に63%応答●サイズ:68×42×178mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプターDC9V(別売)●重量:約470g●付属品:CO2プローブ・温度プローブ×各1本、ハードケース 対象ガスCO2 アズワン品番64-3729-39 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
22日以内出荷

マザーツール室内CO2モニター
室内空気質を管理・確認できますので、適切な換気を行うのに役立ちます。データーロガー機能付きです。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
質量(g)181 寸法165×22×80mm 電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本(別売)またはACアダプター(付属) 反応時間2分以内(63%応答) 精度±50または±5%rdg 分解能CO2/1ppm(0~1000ppm)・5ppm(1000~2000ppm)・ 10ppm(2000~3000ppm)、温度/0.1℃ 温度測定範囲(℃)0~50 測定対象CO2・温度・換気率 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~3000 アズワン品番1-9176-01 補正機能
1個
25,542 税込28,096
翌々日出荷