こんなお得な商品も!
デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)160
電源CR-2032×1
精度±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20
分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)約DC5
使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
測定範囲風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH
仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント
付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説
質量(g)約347
電源単3電池×6
精度風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時温度:±0.8℃湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RH
プローブΦ12×280~940mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5
センサー風速/風量:熱線式温度:サーミスタ、k熱電対(別売)湿度:薄膜静電容量センサ
分解能風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s風量:0.001m3/min温度:0.1℃湿度:0.1%RH
データ出力SDカード/USB/RS232
その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト
使用環境0~50℃、85%RH以下
軽量、小型設計で携帯に便利。1台で風速、風量、温度の測定が可能。土木、建築、空調設備の保守点検に最適。データホールド、MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃
測定項目風速・温度・風量
風速測定範囲(m/s)0.4~20
アズワン品番64-3729-43
校正証明書一般校正
1個
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。1台で風速、風量、温度、湿度、露点を計測
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●センサ:風速・風量/熱線式、温度/サーミスタセンサ、k熱電対(別売)、湿度/薄膜静電容量センサ●測定範囲:風量/0~45000cm3/min、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH●分解能:風速/0.2~5.0m/s、風量:0.001cm3/min、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●データホールド、最大/最小、バックライト機能●SDデータロガ式(SDカード1GB付属)
測定項目風速、風量、温度、湿度、露点
風速測定範囲(m/s)0.2~25
アズワン品番64-3729-44
校正証明書一般校正
1個
¥139,800
税込¥153,780
22日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。