仕様オプチカルパラレル:JIS1級、12mm
セット内容(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25
組数10個組
標準シリンダゲージCG-35AX~CG-400AXとマイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-100X~CGM-400X、浅穴シリンダゲージCGF-35X~CGF-150Xの検査に使用できます。
適合シリンダゲージ検査用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAK824
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

セラミックゲージブロック
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
種別単体
材質高炭素高クロム鋼
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゲージブロックセット 検査用
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
こんなお得な商品も!

ゲージブロックセット 鋼製
モノタロウ
¥33,980
税込¥37,378
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
種別鋼製 1mmベース
シリーズ516
強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。
縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N)約600
トラスコ品番273-6357
取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
主柱サイズ(mm)Φ12×177
支柱サイズ(mm)Φ10×165
ミツトヨ品番7010-10
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。
各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。オプション:格納箱No.602164
強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取り付けての検査などに幅広くご利用いただけけます。
縦・横の取付穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。
アリ溝付きです。
取付穴Φ6、Φ8、Φ9.53、アリ溝付き
目量0.01mmダイヤルゲージ、テストインジケータ、シリンダゲージの精度検査器です。ステム・取り付け穴Φ6、Φ8mm
測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~25
目量(mm)マイクロメータヘッド:0.001
精度(μm)送り精度(25mmストローク)/±1 戻り誤差/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番170-102-10
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
強力な吸着力で工作機械・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ・テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
取付ねじ(主柱)M8×1.25
目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取り付け穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。
測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~1
目量(mm)マイクロメータヘッド:0.0002
精度(μm)指示制度/±0.2 戻り誤差/0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番521-103
1台
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
測定範囲(mm)0.1
測定力(N)1.5以下
目盛50-0-50
長針1回転(mm)0.14
指示誤差[1回転](μm)-
指示誤差[1/2回転](μm)-
指示誤差[1/10回転](μm)2.5
指示誤差[全測定範囲](μm)5
戻り誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)1
仕様バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入/バックプランジャー
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ダイヤルゲージなどを取り付けて測定をするために便利なスタンドです。上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
仕様目量:0.1N●測定範囲:0.3~3N●精度:±0.5目盛●形状:標準品●付属品:収納ケース
アズワン品番64-3760-77
校正証明書一般校正
1個
¥16,980
税込¥18,678
36日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。