測定・測量用品 :「無線スイッチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。
測定範囲【温度】0 ~ 55℃【湿度】10~95%RH
精度【温度】±0.5℃【湿度】±5%RH(25℃、50%RH)
センサーRSH-4010 【温度】サーミスタ 湿度:高分子膜抵抗式
応答時間約7分(90%応答)
メモリー30000データ×2Ch
測定チャンネル温度1Ch 湿度1Ch
液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示
記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)
無線規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) セキュリティ:WPAPSK(AES/TKIP) WPA2PSK(AES/TKIP) WPA2EAP(AES/TKIP) WPS2.0:プッシュボタン方式 IEEE802.1X認証:EAPTLS EAPPEAP(MSCHAPv2) プロトコル:HTTP HTTPS SNTP DHCP DNS
測定分解能【温度】0.1℃【湿度】1%RH
送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。
測定範囲【温度】-25~70℃【湿度】0~99%RH
精度【温度】±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他)【湿度】±2.5%RH(15~35℃、30~80%RH)
センサーRSH-3020 【温度】サーミスタ 湿度:高分子膜抵抗式
応答時間約7分(90%応答)
メモリー30000データ×2Ch
測定チャンネル温度1Ch 湿度1Ch
液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示
記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)
無線規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) セキュリティ:WPAPSK(AES/TKIP) WPA2PSK(AES/TKIP) WPA2EAP(AES/TKIP) WPS2.0:プッシュボタン方式 IEEE802.1X認証:EAPTLS EAPPEAP(MSCHAPv2) プロトコル:HTTP HTTPS SNTP DHCP DNS
測定分解能【温度】0.1℃【湿度】0.1%RH
送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。