絞り込み
ブランド
  • 日本ピー・アイ
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,806)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(659)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(469)
  • カネテック(457)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ 15V150W 日本ピー・アイハロゲンランプ 15V150W日本ピー・アイ
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
15V150Wハロゲンランプ(ロングライフ)。
仕様●定格電圧:15V●定格電力:150Wアズワン品番67-7235-20
集光レンズ PCLシリーズ 日本ピー・アイ集光レンズ PCLシリーズ日本ピー・アイ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
高安定・高輝度LEDファイバー光源装置 日本ピー・アイ高安定・高輝度LEDファイバー光源装置日本ピー・アイ
109,800税込120,780
1個
23日以内出荷
長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上 省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比) セパレート(電源・光源部別置き)可能 外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰)アズワン品番67-7973-88
シングル型ライトガイド インターロックタイプ 日本ピー・アイシングル型ライトガイド インターロックタイプ日本ピー・アイ
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
1箇所に集中して照射しますので高い照度が得られます。
仕様●1分岐インターロックタイプアズワン品番67-7973-77
2分岐型ライトガイド インターロックタイプ 日本ピー・アイ2分岐型ライトガイド インターロックタイプ日本ピー・アイ
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
ファイバーを分岐することにより、1つの光源で複数の方向からまたは複数の箇所へ照射できます。
仕様●2分岐インターロックタイプアズワン品番67-7973-78
ライトガイド 日本ピー・アイライトガイド日本ピー・アイ
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別2分岐長さ(mm)500タイプ垂直ロック
ライトガイド 日本ピー・アイライトガイド日本ピー・アイ
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別2分岐長さ(mm)500タイプロック
色温度変換フィルタ 日本ピー・アイ色温度変換フィルタ日本ピー・アイ
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
ライトガイド 日本ピー・アイライトガイド日本ピー・アイ
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別ストレート長さ(mm)750タイプフレキシブル