絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(5)
  • ライン精機(3)
  • 鶴賀電機(8)
  • A&D(87)
  • 東邦電子(1)
  • 長野計器(104)
  • 佐藤計量器製作所(85)
  • 新コスモス電機(75)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(61)
  • オーハウス(55)
  • 島津製作所(53)
  • アズワン(46)
  • コフロック(36)
  • testo(テストー)(35)
  • 理研計器(32)
  • エスコ(28)
  • ナリカ(27)
  • SK(新潟精機)(26)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「表示器」の検索結果

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
関連キーワード
  • 温度表示器
  • デジタル表示器
  • ロードセル 表示器
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ イマダ組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
簡易型手動計測スタンド イマダ簡易型手動計測スタンドイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ハンドルタイプで安定した測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約7.7最高高さ(mm)サンプル:約 225機能メカニカルストッパー最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000送り方式ハンドル式荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェア イマダ複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェアイマダ
84,980税込93,478
1台
31日以内出荷
仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)データ出力CSV ファイル、印刷画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、)言語表示日本語、英語
スタンドオプションケーブル (MX2/EMX-ZT接続用) イマダスタンドオプションケーブル (MX2/EMX-ZT接続用)イマダ
14,980税込16,478
1台
31日以内出荷
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-528は、フォースゲージや表示器を電動計測スタンドMX2/EMXシリーズに接続して、計測スタンドの連動機能を有効化するためのケーブルです。スクリューキャップトルクメーターDTXS/DTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズの接続にも使用できます。仕様計測スタンド:MX2 シリーズ、MH2 シリーズ、EMX シリーズ 、MTS シリーズ長さ(m)1.5対応機種ZTA/S、eZT、FA Plus2、eFA Plus2、DTXA/S
デスクトップ型ロードセル用アンプ FA Plus2 シリーズ イマダデスクトップ型ロードセル用アンプ FA Plus2 シリーズイマダ
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。FA Plus2はセンサー部(ロードセル)を分離したセンサーセパレート型です。ボックスタイプでシンプルなデザインのため設備への組み込みに最適です。ロードセルの選択によって様々な環境での測定に対応できます。(ロードセルを交換しての使用の際は必ず調整が必要です。)多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示/アラーム音)●対応変位計信号:ラインドライバ信号(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) オープンコレクタ信号(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)●表示更新:16 回/秒付属品AC アダプタ(標準モデルのみ付属)/ドライバ CD(データ取込ソフト付)/USB ケー ブル/USB メモリ用アダプタ(※USB メモリは付属しておりません。)/取扱説明書※eZ Connect シリーズのご使用時は、校正をしてからご使用いただくことを推奨しております。メーカーからの出荷時は、単体での検査はしておりますが、ロードセルとの接続状態での荷重校正は行っておりません。接続状態での荷重校正が必要な場合は、アンプとロードセルの組み合わせにおいて、校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス)電源(V)AC アダプタ(AC100~240※オプションで産業用電源ユニット(DC+24入力に対応可能です。(型式:-DC)本体質量(g)1100精度組み合わせるロードセルの精度+表示器精度 ±0.2% F.S. (※ロードセル単体の精度と表示器の精度の合計値となります。)表示符号付 4 桁機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ コンパレータ(合否判定)/AD 値表示機能/符号反転/ゼロクリアタイマ/ +NG アラーム/スクリーンセーバー機能/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出指定荷重時変位リセット/設定ロック測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)※換算値として kg(g:5N 以下レンジのロードセル接続時)の単位表示も可能です。、使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH出力機能RS232C(ボーレート可変 57600bps~9600bps)/USB/ ±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位サンプリング速度最大 2000 回/秒※USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能です。)
eZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器 イマダeZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器イマダ
97,980税込107,778
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、型式eZT本体質量(g)約 490表示符号付4桁機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
平面圧縮ロードセル  CFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズイマダ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
圧縮用ロードセル LMT シリーズ イマダ圧縮用ロードセル LMT シリーズイマダ
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
フランジ型トルクロードセル イマダフランジ型トルクロードセルイマダ
69,980税込76,978
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~40℃ (-20~80℃)質量(g)約 63ケーブル長(m)約 2精度±1.2%F.S. 以内保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷約 200%
圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
117,800税込129,580
1台
31日以内出荷
質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズイマダ
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約60ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
圧縮・引張両用ロードセル eSW3 シリーズ イマダ圧縮・引張両用ロードセル eSW3 シリーズイマダ
92,980税込102,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~80℃)質量(g)約 1120ケーブル長(m)約 5精度±0.7%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1最小分解能0.01kN
高荷重引張用ロードセル eZU シリーズ イマダ高荷重引張用ロードセル eZU シリーズイマダ
70,980税込78,078
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
117,800税込129,580
1台
31日以内出荷
質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ イマダ圧縮または引張用ロードセル SK シリーズイマダ
51,980税込57,178
1台
31日以内出荷
精度±0.25%F.S.以内
圧縮用ロードセル eLC シリーズ イマダ圧縮用ロードセル eLC シリーズイマダ
122,800税込135,080
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃)質量(g)約500ケーブル長(m)約5精度±0.5%F.S.以内保護等級IP64 (ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
質量(g)約 1120ねじ径M16ケーブル長(m)約 5精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
精度±2.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
自動ドア・回転ドア用ロードセル イマダ自動ドア・回転ドア用ロードセルイマダ
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
平面圧縮ロードセル  eCFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル eCFX シリーズイマダ
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
質量(g)約 1120ねじ径M16ケーブル長(m)約 5精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
質量(g)約 1120ねじ径M16ケーブル長(m)約 5精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
117,800税込129,580
1台
31日以内出荷
質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら