測定・測量用品 :「サーモカメラ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーションサーモカメラ
エコ商品
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。 音と画面の色でその場でお知らせします。 検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要) 発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。 (※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む) 精度±0.3℃ 検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー 液晶サイズ7インチ 解像度1024×600 推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満) LCD仕様IPS RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125 測定距離(m)可能:約0.7~1.2
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションサーモカメラ
付属品背面プレート、専用ACアダプタ、本体取付用ビス×2、壁面取付用ビス/アンカー1セット 材質金属+樹脂 ブラック 質量(g)380 電源5.5V/3A ACアダプタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×191×21 機能人物登録最大3000件(顔登録可能な人数) データ出力csv形式(日時/温度/出退勤/呼気/他) 液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応 インターフェースΦ5.5電源ソケット、リセットボタン、Wi-Fi、LANポート、アラームポート 使用環境室内用/温度:-10~40℃、検温環境:16~35℃/湿度:95%以下 測定範囲(cm)(温度)約50~90 温度測定精度±0.3℃ 設置方法標準:背面スタンドまたは壁面設置 LED白色LED:1W、赤外線LED:2W データ記録件数最大100000件(本体ローカル保存) 音声マイク / スピーカー ビデオ仕様1280×720(デュアルレンズ)H.264/H.265
1個
128,800 税込141,680
4日以内出荷

サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。 建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。 液だれ防止のトレーが付属しています。
材質スチール 寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258 パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22 質量(g)約5350
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷