測定・測量用品 :「デジタルはかり 業務用」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg)100 最小表示(kg)0.01 種別デジタル台はかり 質量(kg)約12 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単1乾電池×3本(別売) 精度±0.06.kg 表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式デジタル 材質(台)スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880 機能風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.3~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g)約2.6 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 電源単3乾電池×4本(別売) 精度±0.05kg 材質(台)ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(2.4MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg)20 種別デジタルはかり 質量(kg)2.4 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3乾電池×4本(別売) 表示LCD 文字高17.55mm 表示方式デジタル 目量(kg)0.01 材質(台)SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000 最小表示(g)1 種別デジタルはかり 質量(kg)0.75 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源角形9V乾電池×1個(別売) 表示LCD 文字高15mm 表示方式デジタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.5MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。 ひょう量(kg)150 最小表示(kg)0.02 種別デジタル台はかり 質量(kg)24 タイプ取引証明以外用 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3乾電池×4本(別売) 表示LCD 文字高25mm 材質(台)SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770 機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB) ひょう量単位kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷