測定・測量用品 :「簡易風速計」の検索結果
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目風速・温度
質量(g)165
電源角型9V乾電池×1個(別売)
精度風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44
分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)47.6(保護ケース無の場合)
電源CR2032(別売)
測定項目風速、気温
精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色赤
センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)-10~45
ディスプレイLCD
風速測定範囲(m/s)0~30
測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ14分(無操作時)
色(本体)黒
ローバッテリー表示あり
バックライトアクティブ12秒
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質PVC+ABS
寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)175(電池含まない)
電源角型9V乾電池(6F22)×1個
精度±(5%+10digits)
分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)1~50000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。