測定・測量用品 :「角度」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g)63 精度±0.2 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 本体直径(Φ)90 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)197
1個
499 税込549
当日出荷

手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに 仕様4面マグネット付 付属品取扱説明書、収納ケース 材質アルミ(本体) 測定範囲90°×4面(360°) 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32 オートパワーオフ5分
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)255 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.15° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ5分 取扱説明書(0.7MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

プロトラクター デジタル式 モノタロウ 動画あり
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°)0.0~359.9 最小目盛0.1°、1mm オートパワーオフ5分 角度精度(°)±0.3 取扱説明書(8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に 材質プラスチック 寸法(mm)130×115×15 質量(kg)0.13 精度(℃)±1
1個
899 税込989
当日出荷

標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。 全長(mm)110 質量(g)150 測定範囲(mm)0~10 使用温度範囲(℃)0~40 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子直径(Φmm)2.5 外枠径(mm)56 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 繰返し精度(μm)3 裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に ミラー形状丸型 材質(ミラー)ガラス
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)0~22 首振角度(°)水平0~約120 質量(kg)1.1 ベース寸法(mm)155×105×H115
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 取付穴径(Φmm)30~65 取付け方法3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 調光方式調光可能 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルダイヤルゲージ モノタロウ 動画あり
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)12.7 全長(mm)120 質量(g)110 電源酸化銀ボタン電池 SR44 外径(Φmm)57 測定力(N)3以下 精度(mm)±0.03 ステム径(Φmm)8 応答速度1.5m/秒以下 裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚) 取扱説明書(4.9MB)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

ダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ 動画あり
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0~1 全長(mm)107 質量(g)100 外径(Φmm)58 測定力(N)2以下 目盛仕様0~100~0 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)0.3
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。 軸受部には宝石軸受を使用してます。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み 目盛仕様±0~50 全長(mm)79 質量(g)100 寸法H(mm)40 目量(mm)0.01 寸法A(mm)31 寸法F(mm)14 外径(Φmm)42 寸法D(mm)14 測定力(N)0.4-1.5 寸法E(mm)8 寸法B(mm)47 寸法C(mm)42 戻り誤差(μm)±3 繰返し精密度(μm)±14
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲の長いダイヤルゲージです。 裏フタは耳金付タイプです。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。 目量(mm)0.01 全長(mm)115 寸法H(mm)53.5 寸法A(mm)37.5 外径(Φmm)57 寸法D(mm)16.3 測定力(N)2.0以下 寸法C(mm)58 目盛仕様±0-100 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)7 繰返し精密度(μm)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチゲージ モノタロウ 動画あり
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質SUS430
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルレベル マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質アルミ 質量(g)290 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20 最小単位(デジタル表示)0.1 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 角度精度(°)±0.2 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573° 取扱説明書(3.9MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 吸着力(N[kgf])400[40] 主柱(mm)155 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 マグネット部寸法(mm)36×30×35 工作角度(°)150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ 動画あり
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 質量(g)約105 寸法(Φ×高さH)(mm)45×53 レンズ径(Φmm)30 板直径(Φmm)(スケール)35 レンズガラス 使用電池SR936SW×4個(別売) ライト種類LED 灯数8灯 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットVブロック モノタロウ 動画あり
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。 寸法L2(mm)5 V面角度(°)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。 幅(mm)59 高さ(mm)73 使用可能径(Φ)37 V面角度(°)90
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

桝型ブロック V溝付き モノタロウ 動画あり
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に 平行直角度(μm)30/100000 材質FC25 型式V溝付桝型 V溝角度(°)90
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)