測定・測量用品 :「顕微鏡単眼」の検索結果
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品
電源USB DC 5V
倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色ホワイト
ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ
解像度1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)10~40
照度(Lux)0~30000
言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)8
調整機能明るさ(手動)
ピクセル2.0メガピクセル
対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。