測定用品 (3) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: モノタロウすべて解除
CO2モニター NDIRセンサー式 (21件のレビュー) 当日出荷
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途 オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。 付属品 取扱説明書、USBケーブル(USB miniB) 材質 ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂 測定範囲 CO2 濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 170 電源 DC5V/500mA(USB miniB) 測定方式 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー 測定精度 0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×90×35 表示桁数 (最小)CO2 濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH 表示LED 1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可) 使用環境温度(℃) 0~50(結露なきこと) 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知対象ガス 二酸化炭素 取扱説明書 (8.6MB) アラーム 1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
デジタル顕微鏡 (2件のレビュー) 当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 (1件のレビュー) 当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途 自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 0.95 付属品 レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g) 530 電源 単三乾電池×4本(別売) 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 235×117×75 解像度 640×480ピクセル 対応メディア microSD 防塵防水性能 IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃) 0~40 画素数 480×RGB×272_Pixel 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書 (7.0MB)