絞り込み
ブランド
  • 岩崎通信機(IWATSU)
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,806)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(659)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(469)
  • カネテック(457)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射線量モニター 岩崎通信機(IWATSU)放射線量モニター岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1式ほか
当日出荷から17日以内出荷
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g)約250(電池含む)表示数値表示+バーグラフ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)測定対象放射線γ(ガンマ)線表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
入力同軸ケーブルB 岩崎通信機(IWATSU)入力同軸ケーブルB岩崎通信機(IWATSU)
5,998税込6,598
1式
当日出荷
入力同軸ケーブルBBNC-ワニグチ150cmです。
電力(W)平均:0.5プラグBNC形貫通コネクタBNC-(P)-ワニグチ黒ワニグチ赤ケーブル長(cm)150
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
117,800税込129,580
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
測定方式真の実効値方式
ターミネーション 岩崎通信機(IWATSU)ターミネーション岩崎通信機(IWATSU)
8,998税込9,898
1式
当日出荷
インピーダンス(Ω)50
電圧プローブ(10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(10:1) SSシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
17,980税込19,778
1式
当日出荷から3日以内出荷
SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。 オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。
用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V減衰比10:1
ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ岩崎通信機(IWATSU)
5,998税込6,598
1式
欠品中
電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
14,980税込16,478
1式
当日出荷
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
放射線量モニター除染モデル 岩崎通信機(IWATSU)放射線量モニター除染モデル岩崎通信機(IWATSU)
47,980税込52,778
1式
当日出荷から21日以内出荷
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。 環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。 例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。 除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。
質量(g)約251(電池含む)外形寸法69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121)表示数値表示+バーグラフ表示測定対象放射線γ(ガンマ)線
ユニバーサルカウンタ 岩崎通信機(IWATSU)ユニバーサルカウンタ岩崎通信機(IWATSU)
149,800税込164,780
1式ほか
5日以内出荷から91日以内出荷
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
高抵抗用テストリード 岩崎通信機(IWATSU)高抵抗用テストリード岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1式
5日以内出荷
100MΩ以下の高抵抗用シールドケーブル。
電圧プローブ(1/10:1) 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(1/10:1)岩崎通信機(IWATSU)
9,998税込10,998
1式
欠品中
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合入力容量20~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//22pF±3pF周波数帯域(MHz)DC~60MHz減衰比1:1/10:1
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
229,800税込252,780
1式ほか
5日以内出荷から61日以内出荷
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm
用途半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~125
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
279,800税込307,780
1式ほか
翌々日出荷から44日以内出荷
従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃コイル長(mm)84
USB-RSコンバータ 岩崎通信機(IWATSU)USB-RSコンバータ岩崎通信機(IWATSU)
11,980税込13,178
1式
当日出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用USB-RSコンバータ。
対応OSWindowsXP、Vista、7
高電圧プローブ HV-Pシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)高電圧プローブ HV-Pシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
449,800税込494,780
1式ほか
32日以内出荷から46日以内出荷
仕様接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(MHz)DC~50コネクタBNC形
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
229,800税込252,780
1式ほか
5日以内出荷から91日以内出荷
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm
用途インパルス大電流の測定使用温度範囲(℃)-40~125
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
229,800税込252,780
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm
用途インバータ・システムの電流測定使用温度範囲(℃)-40~125
デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
249,800税込274,780
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95確度±10 ppm(クロック)サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
GPIBインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)GPIBインタフェース岩崎通信機(IWATSU)
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用GPIBインターフェース
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
199,800税込219,780
1セット
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IB&DIOインターフェース。
質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
199,800税込219,780
1セット
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232&DIOインターフェース。
質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
189,800税込208,780
1セット
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IBインターフェース。
質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
189,800税込208,780
1セット
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用DIOインターフェース。
質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
209,800税込230,780
1セット
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-233インターフェース。
質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
189,800税込208,780
1セット
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232インターフェース。
質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
169,800税込186,780
1セット
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IB&DIOインターフェース。
質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
169,800税込186,780
1セット
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232インターフェース&DIOインターフェース。
質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
159,800税込175,780
1セット
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IBインターフェース。
質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
159,800税込175,780
1セット
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&DIOインターフェース。
質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
179,800税込197,780
1セット
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-233インターフェース。
質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
159,800税込175,780
1セット
77日以内出荷
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-232インターフェース。
質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
17,980税込19,778
1式
翌々日出荷
「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
17,980税込19,778
1式
71日以内出荷
電流プローブSS-500シリーズを「岩通ViewGoⅡオプションDS-579」/「PS26電源/DS-8000シリーズ」で使用する際の接続用変換ケーブル
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
58,980税込64,878
1式
翌々日出荷
電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
出力電圧(V)±12±0.5質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
529,800税込582,780
1式
翌々日出荷
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)
269,800税込296,780
1式
翌々日出荷
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1感度1[V/A]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)定格電流(Arms)5
電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式岩崎通信機(IWATSU)
289,800税込318,780
1式
翌々日出荷から17日以内出荷
大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A付属品取扱説明書(1)、ケース(1)幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル岩崎通信機(IWATSU)
229,800税込252,780
1式
翌々日出荷から17日以内出荷
オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30
ITF-204B 周波数変・復調実習装置 岩崎通信機(IWATSU)ITF-204B 周波数変・復調実習装置岩崎通信機(IWATSU)
529,800税込582,780
1式
47日以内出荷
ITF-204Bは、周波数変調回路および復調回路を原理から実習することができます。
用途可変容量ダイオードによる周波数変調回路と直交(クワドラチャ)検波方式の基本原理について、オシロスコープなどの測定器を使って動作を確認します。 またその応用回路としてFMラジオ受信機の動作原理についての学習が行えます。質量(kg)約3.2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
ITF-203B A/D,D/A変換 岩崎通信機(IWATSU)ITF-203B A/D,D/A変換岩崎通信機(IWATSU)
499,800税込549,780
1式
47日以内出荷
ITF-203Bは、アナログ信号のデジタル変換機能、デジタル信号のアナログ変換機能を学習することができます。 ドライバーおよびサンプルファイルはこちらよりダウンロードすることができます。
用途AD変換 ・逐次比較型A-D変換回路の全体シーケンスを理解する。 ・符号化ビット数切換による変換結果の違いを理解する。 ・ユニポーラ/バイポーラの変換結果の違いを理解する。 DA変換 ・符号化ビット切換によるD-A出力波形の変化を見る。 ・サンプリング周期変更による出力波形の変化を見る。質量(kg)約3.2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)