電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)翌々日出荷
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
電流プローブ SS-500シリーズ岩崎通信機(IWATSU)翌々日出荷
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1感度1[V/A]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)定格電流(Arms)5
電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式岩崎通信機(IWATSU)翌々日出荷から17日以内出荷
大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A付属品取扱説明書(1)、ケース(1)幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル岩崎通信機(IWATSU)翌々日出荷から17日以内出荷
オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30
ITF-204B 周波数変・復調実習装置岩崎通信機(IWATSU)47日以内出荷
ITF-204Bは、周波数変調回路および復調回路を原理から実習することができます。
用途可変容量ダイオードによる周波数変調回路と直交(クワドラチャ)検波方式の基本原理について、オシロスコープなどの測定器を使って動作を確認します。
またその応用回路としてFMラジオ受信機の動作原理についての学習が行えます。質量(kg)約3.2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
ユニバーサルカウンタ岩崎通信機(IWATSU)5日以内出荷から91日以内出荷
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
放射線量モニター除染モデル岩崎通信機(IWATSU)当日出荷から21日以内出荷
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。
線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能
(独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。
【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。
非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。
例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。
除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。
質量(g)約251(電池含む)外形寸法69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121)表示数値表示+バーグラフ表示測定対象放射線γ(ガンマ)線
放射線量モニター岩崎通信機(IWATSU)(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。
線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。
(独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。
【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。
非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g)約250(電池含む)表示数値表示+バーグラフ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)測定対象放射線γ(ガンマ)線表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
ITF-202B オペアンプ岩崎通信機(IWATSU)47日以内出荷
ITF-202Bは、演算増幅器を利用して各種のアナログ回路を設計しその機能、使い方、性能測定の基本等を学習することができます。基本実習から実用回路、応用的な回路までを、容易に行うことができます。
用途反転増幅回路、非反転増幅回路、差動増幅回路の実習、電圧加算回路の実習
ローパスフィルタ、ハイパスフィルタの実習
低周波発振、高周波発振の実習
微分回路・積分回路の実習質量(kg)約2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)