測定・測量用品 :「校正」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
このセンサは出荷時に25℃で校正を行い記憶させていますので、毎回の校正作業を省くことが出来ます。
仕様実験例:中和滴定、河川・酸性雨環境測定
測定範囲0~14pH
分解能0.01pH
1個
¥38,500
税込¥42,350
6日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート
出力Wi-Fi、HDMI、USB
対応OSWindows、Android、iOS
総合倍率40×~600×
有効画素数約400万画素
照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き
ステージプレートメカニカルステージ
接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
●明視野・暗視野両方の観察・記録ができる●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。HDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。●カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。●専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。●アプリはiOS、Android、Windows(付属のUSBよりソフトウェアをインストール)に対応●内部アプリケーションにより撮影・記録・計測ができます。※内部アプリケーションのみで撮影・記録・計測をする場合は、別途マウスが必要です。
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m)
出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI
対応OSWindows
総合倍率40×~600×
有効画素数約500万画素
機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
メモリーmicroSDカードスロット付
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済)
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済)
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
撮像素子CMOS
絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~600×
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート
出力Wi-Fi、HDMI、USB
対応OSWindows、Android、iOS
有効画素数約400万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。