デジタル温度計横河計測当日出荷から6日以内出荷
小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。
寸法(mm)56×33×151測定範囲K/-200~1372℃ J/-200~1000℃ E/-200~700℃ T/-200~400℃(測定範囲は接続するセンサにより異なります)質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ
電流クランププローブ横河計測10日以内出荷
小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)
付属品ソフトケース(93040)、電池、取扱説明書寸法(mm)42×22×127電圧AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)、DC10mV/A (DC 0~±1800mV)質量(g)140電源単4形アルカリ電池×2本、電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅、1.9V±0.2Vになると電源OFF適合規格EN61010 CATⅢ300V 汚染度2 高度2000m以下、EN61326 ClassB EN61326-2-032測定電流AC 0.1~130A、DC 0~±180A確度(条件:23℃±5℃):AC 50、60Hz/1.2%+0.4mV、40Hz~1KHz/2.5%+0.4mV、DC 1.2%+0.4mVケーブル長(mm)1200連続動作時間約35時間 (電源警告表示が点灯するまで)(電源警告から電源OFFまでの目安として約5時間となります。)導体径(mm)【測定可能】Φ12
デジタル放射温度計横河計測6日以内出荷から20日以内出荷
視野同軸レーザーマーカ
USB通信出力 (53006のみ)
照度センサ付ELバックライト
放射率切換可能
大型3段表示LED
MAX/MIN表示
測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
【レンタル】ミニマノメータ0-700kPa(校正書付)横河計測翌日出荷から3日以内出荷
シリコンレゾナントセンサを採用。小型・軽量・高信頼性!
圧力測定のセンサには、大河内記念賞・経団連会長賞受賞のシリコンレゾナントセンサを使用!
仕様【測定表示範囲】-2.5~110%FS 【最大許容入力】1000kPa【気体リーク】10-5cm3/s以下セット内容本体、携帯用ケース、シールテープ、片口スパナ、モンキースパナ(150mm)、六角レンチ寸法(mm)72(W)×174(H)×60(D)(入力接続部含まず)質量(g)700(電池含む)電源単3アルカリ乾電池4本(連側使用時間:100時間)分解能0.1kPa測定流体気体のみ(非可燃性、非爆発性、非毒性、非腐食性の気体)確度±0.1%FS圧力レンジ0~700kPa(圧力の種類:ゲージ圧)
【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付)横河計測翌日出荷から3日以内出荷
発生&測定が同時にできる直流信号発生器
耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)質量(g)420(本体+電池、付属物は除く)電源単3アルカリ乾電池4本適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
プロセスマルチメータ横河計測7日以内出荷から40日以内出荷
計装機器の日常点検からトラブルシュート用途の機能を1台に集約