測定・測量用品 :「直流安定化電源 100V」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下 電源電圧100~120Vまたは220~240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280 定格出力0~36V インターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC 電源周波数(Hz)47~63 消費電力(VA)400 動作温度範囲(℃)0~40
1台
119,800 税込131,780
18日以内出荷

PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下 電源電圧100~120Vまたは220~240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280 インターフェースUSB&GPIB 電源周波数(Hz)47~63 消費電力(VA)400
1台
99,980 税込109,978
18日以内出荷

PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下 電源電圧100~120Vまたは220~240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280 定格出力0~60V インターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC 電源周波数(Hz)47~63 消費電力(VA)400 動作温度範囲(℃)0~40
1台
99,980 税込109,978
18日以内出荷

PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下 電源電圧100~120Vまたは220~240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280 定格出力0~60V インターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC 電源周波数(Hz)47~63 消費電力(VA)400 動作温度範囲(℃)0~40
1台
89,980 税込98,978
18日以内出荷