絞り込み
ブランド
- ビット・トレード・ワン
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
- 理研計器(2,019)
- エスコ(1,996)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,099)
- シンワ測定(1,039)
- A&D(エー・アンド・デイ)(921)
- テクロック(840)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(535)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(459)
- ブランドをもっと見る
特価

アナログシンセサイザー組み立てキット
ビット・トレード・ワン¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷難しいと思われがちなアナログシンセサイザーを簡単に作りあげて演奏することが可能な電子工作キットです。 基板とケーブルだけで楽器が完成する、手のひらサイズの手作り電子楽器です。 モジュール中部のつまみ3つで出力する電圧の大きさを決めて、つまみの真下のタクトスイッチを押すことで設定した電圧を出力します。 モジュール上部のつまみを回すと、スイッチを押したときの電圧の変化の滑らかさを変えることができます。 CV INから入ってきた電圧に対応する周波数の電圧を出力=入ってきた電圧に 対応するピッチ(音程)の音を出力します。 CV INに何も繋がないときはつまみで音程を変えることができます。 右下のスイッチで、出力する波形を矩形波か三角波に変えることができます。 組み立てやすい部品選定で詳細マニュアルも付属し、2種のキットははんだ付けしやすいよう部品を選定してあるので電子工作入門にも最適です。仕様【各基板の出力電圧範囲】CV-Emitter 0~5 V、 VCO 5Vpp(max)質量(g)CVemitter:約20、VCO:20電源電圧(V)5発振周波数目安:1Hz~5kHz組立時間はんだづけ作業約1時間スピーカー音量調整機能付きアクティブスピーカー(推奨)基板寸法(mm)CVemitter:W56×H9×D56、VCO:W56×H9×D56出力端子3.5mm ステレオミニジャック入力電圧範囲(V)VCO:0~5
波形発生器
ビット・トレード・ワン¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ラズベリー・パイ&ウィンドウズOSで気軽に扱える波形発生器。10Hz~20MHz程度の正弦波、矩形波、三角波のいずれかを出力しDCレベルの信号も同時に出力が可能。DC出力に12ビット分解能のD/Aコンバータを内蔵した「dsPIC33EP64GS502」を使用、オペアンプ増幅により最大4.095VのDCレベルを出力し、1mV単位でのDC出力が可能。標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)、保証書質量(g)約60電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V使用温度(℃)0~40(結露なきこと)対応OSRaspbian寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×13.5(突起物除く)対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン保証期間お買い上げから1年間出力端子正弦波/三角波出力用BNCコネクタ×1、矩形波出力用BNCコネクタ×1、DCレベル出力用BNCコネクタ×1
波形発生器
ビット・トレード・ワン¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷ラズベリー・パイ&ウィンドウズOSで気軽に扱える波形発生器の自作キット。10Hz~20MHz程度の正弦波、矩形波、三角波のいずれかを出力しDCレベルの信号も同時に出力が可能。DC出力に12ビット分解能のD/Aコンバータを内蔵した「dsPIC33EP64GS502」を使用、オペアンプ増幅により最大4.095VのDCレベルを出力し、1mV単位でのDC出力が可能。標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)質量(g)約60電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V使用温度(℃)0~40(結露なきこと)対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン出力端子正弦波/三角波出力用BNCコネクタ×1、矩形波出力用BNCコネクタ×1、DCレベル出力用BNCコネクタ×1