測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
質量(g)約375(表示計本体のみ)
出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度±0.2%F.S.
連続使用時間(時間)満充電後:30
サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
RoHS指令(10物質対応)対応
測定部と表示部が分離した高荷重タイプデジタルフォースゲージです。
分離タイプなので測定出来る場所の制限が少なく、持ち運びに便利です。
付属品表示計: RZE-S、ロードセル: MODEL-3200、セルケーブル (1.5m)、ACアダプタ MODEL-780 (USBケーブル:MODEL-RZ-USB含む)
質量(g)約375(表示計本体のみ)
出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド
電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度±0.2%F.S.
連続使用時間(時間)満充電後:30
サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
最小表示(N)1(0.1kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(kN)2(200kgf)
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
見やすい液晶表示
オートパワーオフ機能付
USBデータ出力対応
アナログ出力(±2VF.S.)
マルチ電源対応(100~240V)
ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375
出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
精度±0.2%F.S.
表示部LCD符号付5桁
連続使用可能時間満充電後約30時間
表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。