測定・測量用品 :「水量 流量計」の検索結果
制御電源が一体型でコンパクトです。
流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
入出力アナログ信号(0~5VDC)
質量(kg)1.45
電圧(V)【流量設定】DC0.25~5、【流量出力】DC0~5
フルスケール流量100SLM
電源(V)AC100
付属品ACコード(2m)
寸法(mm)127×90×150
接続1/4in.SWL相当(4-5430-01・01のみ3/8in.SWL相当)
仕様流量設定/出力表示:スケーリング表示設定/出力表示切替:トグルスイッチ背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター
熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
サイズ160×33.6×105mm
継手1/4in.SWL相当
再現性±0.2%FS
通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)
入出力アナログ信号(0~5VDC)
流量制御範囲5~100%FS
流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)
表面処理機械加工仕上げ
流体気体
バルブ形式N/O ノーマルオープン
応答性6sec
駆動源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA
使用周囲温度(℃)5~50 85%RH以下
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
仕様設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0~5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25~5VDC
質量(kg)1.45
フルスケール流量30SLM
接続1/4in.SWL相当
電源AC100V
入出力アナログ信号(0~5VDC)
付属品ACコード(2m)
サイズ127×90×150mm
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA
サイズ127×38×100mm
材質(シール)フッ素ゴム
再現性±0.2%FS
応答時間≦2sec
通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA
耐圧力(MPa)1
流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)
バルブ種類NC(ノーマルクローズ)
フルスケール流量10SCCM
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
仕様設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0~5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25~5VDC
付属品ACコード(2m)
質量(kg)1.45
サイズ127×90×150mm
電源AC100V
接続1/4in.SWL相当
入出力アナログ信号(0~5VDC)
フルスケール流量50SLM
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
仕様設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0~5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25~5VDC
付属品ACコード(2m)
質量(kg)1.45
サイズ127×90×150mm
電源AC100V
接続1/4in.SWL相当
入出力アナログ信号(0~5VDC)
フルスケール流量20SLM
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA
サイズ127×38×100mm
フルスケール流量200SCCM
再現性±0.2%FS
通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA
流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)
応答時間≦2sec
バルブ種類NC(ノーマルクローズ)
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA
サイズ127×38×100mm
フルスケール流量50SCCM
再現性±0.2%FS
通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA
流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)
応答時間≦2sec
バルブ種類NC(ノーマルクローズ)
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA
サイズ127×38×100mm
材質(シール)フッ素ゴム
再現性±0.2%FS
応答時間≦2sec
通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA
耐圧力(MPa)1
流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)
バルブ種類NC(ノーマルクローズ)
フルスケール流量5SLM
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA
サイズ127×38×100mm
フルスケール流量2SLM
再現性±0.2%FS
通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA
流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)
応答時間≦2sec
バルブ種類NC(ノーマルクローズ)
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA
サイズ127×38×100mm
材質(シール)フッ素ゴム
再現性±0.2%FS
応答時間≦2sec
通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA
耐圧力(MPa)1
流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)
バルブ種類NC(ノーマルクローズ)
フルスケール流量1SLM
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA
サイズ127×38×100mm
材質(シール)フッ素ゴム
再現性±0.2%FS
応答時間≦2sec
通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA
耐圧力(MPa)1
流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)
バルブ種類NC(ノーマルクローズ)
フルスケール流量20SCCM
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA
再現性±0.2%FS
通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA
流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)
サイズ127×38×100mm
フルスケール流量100SCCM
応答時間≦2sec
バルブ種類NC(ノーマルクローズ)
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1
表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mA
サイズ127×38×100mm
材質(シール)フッ素ゴム
再現性±0.2%FS
応答時間≦2sec
通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA
耐圧力(MPa)1
流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)
バルブ種類NC(ノーマルクローズ)
フルスケール流量500SCCM
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。