測定用品 (71) 測定関連サービス (13) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: 理研計器すべて解除
データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様 理研計器 8日以内出荷
本プログラムは、04シリーズに搭載されているデータロガ機能を使用して収集したデータをパソコンに取り込み有効活用するためのソフトウェアです。データロガ機能によって収集したデータをパソコンに取り込むことで次のような利点があります。(1)収集データの一覧表示(2)収集データの詳細のグラフ化・表化(3)グラフや、表のデータを印刷して紙で保管可能(4)過去のデータを記録可能(5)データを手書きで紙に書き写す必要がない(6)複数の機器の管理が容易に可能ガス検知器本体のデータをPCに取り込むためのUSB型赤外線専用ポート(「IrCOMMアダプタIR001」)は別売品となります。
種類 本製品のプログラム配布用CDの種類は「CD-ROM」です。
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法 USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法 USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷 から 101日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型VOCガス検知器GX-9000(Bluetooth対応) トレーサビリティ証明書付 理研計器 71日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型VOCガス検知器GX-9000 トレーサビリティ証明書付 理研計器 71日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能 1%LEL 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0-100%LEL 検知原理 ニューセラミック式 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 1st10%LEL/2nd50%LEL 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 23日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g) 約120 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm) 約73(W)×65(H)×26(D) 電源 リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示 動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間 約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示 【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 音量(dB) ブザー:約95(30cm) データ記録件数 データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 トレーサビリティ証明書付 理研計器 26日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 製品コード:C4000000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能 0.1vol% 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0-40.0vol% 検知原理 定電位電解式 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 L18.0vol%/H25.0vol% 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 酸素 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 14日以内出荷
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変なきこと) 電源 リチウムイオン電池 動作方式 【ガス警報復帰動作】自己保持 表示 LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量 0.35L/min以上 表示項目 時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB) 約90(30cm平均的な値) 復帰方式 【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格 【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式 吸引式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 理研計器 31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 1.1 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器 31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 1.1 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器 31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 1.1 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 理研計器 31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 1.1 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE
【USB型赤外線専用ポート】IrCOMMアダプタIR001 理研計器 4日以内出荷
本商品は、USB形式による赤外線送受信用ポートとなります。該当する個人装着型・携帯型ガス検知器のデータロガ機能を使用する際に、PCのUSBポートに挿入してご使用頂けます。専用データロガマネジメントプログラム(CD-ROM)は別売品となります。
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 理研計器 31日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL 理研計器 31日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 1%LEL 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲 0-100%LEL 検知原理 ニューセラミック式 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 1st10%LEL/2nd50%LEL 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型VOCガス検知器GX-9000 理研計器 61日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC メーカー商品コード C0P20000D000 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型VOCガス検知器GX-9000(Bluetooth対応) 理研計器 61日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 ●イオン化エネルギー:10.6eV●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC メーカー商品コード C0P20000D100 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 理研計器 16日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1vol% 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 表示範囲 0-40.0vol% 検知原理 定電位電解式 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 L18.0vol%/H25.0vol% 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 酸素 メーカー商品コード C4000000D000 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) 理研計器 31日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ 理研計器 31日以内出荷 から 91日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 ●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット) 付属品 ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約158×85×132(突起部は除く) 通信方式 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲80~110) RoHS指令(10物質対応) 対応 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga 使用湿度範囲(%RH) 0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
アルミトランクケース (外寸:W351×D173×H194) 理研計器 4日以内出荷
社名ロゴ入りガス検知器、浮き子式ガス採集器8mなど専用格納用キャリングケースとしてご使用いただけます。本体(型式GX-3R)/ポンプユニット(型式RP-3R)の格納が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 351×173×194 RoHS指令(10物質対応) 対応
個人装着型マルチガス検知器GX-3RProシリーズ 理研計器 8日以内出荷 から 61日以内出荷
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
仕様 データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g) 約140 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 電源 乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示 LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×65×34 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式 拡散式 Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB) (ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 理研計器 21日以内出荷
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
仕様 データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g) 約140 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 表示 LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×65×34 表示範囲 (ppm)0-2000 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 一酸化炭素 警報種類 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式 拡散式 Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB) (ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 8日以内出荷 から 9日以内出荷
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g) RP-3R:約120、GX-3R:約100 電源 RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く) 保護等級 RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用温湿度範囲 ~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga) 落下距離(m) 7 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持 サンプリング方式 拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) データ記録件数 最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA グリーン購入法 適合 吸引量(L/min) Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE 理研計器 予約販売
●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
仕様 JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲 (vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音 約95dB(30cm) 検知対象ガス 酸素・硫化水素 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法 適合
個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE トレーサビリティ証明書付 理研計器 8日以内出荷
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
仕様 JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 セット内容 トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) 検知範囲 (vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) ブザー音 約95dB(30cm) 検知対象ガス 酸素・硫化水素 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法 適合 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付 理研計器 ¥ 99,980~税込 ¥ 109,978~
1台(1ケース)
18日以内出荷
楽々取付け即測定!
用途 COの濃度監視に。 仕様 故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内 セット内容 トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5 表示分解能 1ppm 連続使用時間(時間) 約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時) 検知原理 定電位電解式 検知範囲 0~150ppm 使用温湿度範囲 温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 警報方式 2段警報(L-LL) 検知方式 拡散式 動作 (ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 警報設定値 50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】 検知対象ガス 一酸化炭素 警報種類 2段警報(H-HH) 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法 適合 警報接点 無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 11日以内出荷 から 71日以内出荷
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
セット内容 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g) 約140 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×65×34 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング方式 拡散式 Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100【Bluetooth対応】 理研計器 41日以内出荷
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)信頼の安全設計!<ガス検知部>1非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)2バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3耐衝撃性(10m落下試験をクリア)4さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)Bluetooth通信:無料専用アプリ『RK Link』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RK Link』は、Google Play/App Storeから無料ダウンロードすることができます。1警報情報のEメール送信2ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。
質量(kg) 約4 使用温度範囲(℃) -20~50(急変無きこと) 電源 AC100V または単2 形アルカリ乾電池×2 本 ケーブル長(m) 10(オプション:延長ケーブルで最長30m まで延長可) 表示 【本体】LCDデジタル(フルドット)/【検知部】LCDデジタル(7セグメント+14 セグメント+アイコン)【ガス警報時】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【各種】ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示 連続使用時間(時間) 約20 (新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF 時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【本体】275×340×180(突起部を除く)【検知部】63×97.8×42.5(突起部を除く、プロテクトカバーを除く) 機能 スナップショット、データロガ 警報方式 (ガス警報動作・故障警報動作)自己保持 言語表示 日本語 警報機能 システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良 RoHS指令(10物質対応) 対応 リール機能 自動巻き取り式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付) 理研計器 翌日出荷 から 5日以内出荷
4種ガスにCO2を加え5種類を検知可能!アプリ連動やクラウドサービス利用可能な複合型ガス検知器。
仕様 【CEマーキング】EMC指令/ATEX指令/RoHS指令 セット内容 本体、プロテクトカバー、ポンプユニットRP-3R(Pro/S)、取扱説明書、収納ケース、ベルトクリップ、ACアダプタ、テーパーノズル、単3乾電池×1(ポンプユニット用) 測定範囲 【メタン】0~100%LEL/【酸素】0~25.0vol%/【硫化水素】0~30.0ppm/【一酸化炭素】0~500ppm/【二酸化炭素】0~10000ppm 電源 リチウムイオン充電池(本体)、単4形アルカリ乾電池 1本(ポンプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約73×26×65(充電池使用時)、約73×34×65(乾電池使用時)※突起部除く 保護等級 IP66/68相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃/無警報/無照明時) 検知原理 ニューセラミック式, 非分散型赤外線式/定電位電解式 測定ガス 可燃性ガス(メタン)/酸素/硫化水素/一酸化炭素/二酸化炭素 使用温湿度範囲 -40~60℃(急変無き事)/0~95%RH(結露無き事) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 警報方式 ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動 検知方式 拡散式 警報設定値 第3警報まで任意設定可 使用圧力範囲(kPa) 80~120(防爆適用範囲は80~110) 各種認証 国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO(ブラジル)/MED(欧州舶用機器指令)/JIS/JG(国土交通省)型式承認 警報種類 ガス警報、故障警報、(オプション)パニック警報、マンダウン警報 無線通信方式 Bluetooth(R)4.2(Bluetooth Low Energy) データ記録件数 最大記録件数:3600件、インターバル:5(設定変更可) サービス分類 レンタル
【レンタル】PID式VOC濃度計(校正書付) 理研計器 翌日出荷 から 5日以内出荷
光イオン化テクノロジーを使用して毒性及び爆発性両面の危険性をともなう揮発性有機化合物(VOC)を検出する、ポータブル式ガス検知器。
光イオン化検出器(PID)を使用してガス濃度を測定します。
仕様 【PIDランプ】10.6eV Kr PIDランプ、【通信距離方法】 セット内容 本体・インレットノズル・カーボンフィルター・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース・単3電池×3本 質量(kg) 【機器単体質量】約0.72、【全体質量(標準収納ケースを含む)】約2.2 備考 上記仕様は、別途記載のない限り、20℃、90%RHの条件でイソブチレン校正(3000ppmまで)をした場合に限ります タイプ ポータブル式 電源 単3アルカリ乾電池×3本 精度 表示値の±5%±1デジット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【機器本体(プローブを除く)】約340×60×90、【標準収納ケース】約420×97×320 保護等級 IP65 連続使用時間(時間) 約8.5 応答時間 2秒以下(90%応答) 通信方式 USB1.1 校正 イソブチレン100ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 検知範囲 0~20000ppm(フルスケール)※検知対象ガスによる 流量(mL/min) 220(流量低下警報付) 使用温湿度範囲 -20~60℃(本質安全防爆対象外を含む)・0~99%RH(結露無きこと) 最小表示単位 0.1ppm 防爆構造 本質安全防爆構造、【ATEX】Ⅱ2G Ex ia ⅡC T4 (-15℃≦Ta≦+45℃)/【IECEx】Ex ia ⅡC T4 Ga(-15℃≦Ta≦+45℃)、アメリカ/カナダ認証 検知方式 吸引式 検知対象ガス VOC(揮発性有機化合物) 各種認証 CE1180、EMC試験:EN61326-1:2006/EN50270:2006/CFR 47:2008 ClassA 警報種類 【ライト】LED点滅・【音圧】95dBA(300mmの地点)・【振動】警報時(任意選択)・【その他】TWA及びSTEL/480種以上のガス※1の読替機能(※1)モデル及び校正ガス濃度により異なります フルスケール 0~20000ppm(ガスによる) サービス分類 レンタル
【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器 翌日出荷 から 5日以内出荷
国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能。
セット内容 本体、活性炭フィルタ、取扱説明書、単3電池×3本、テーパーノズル、キャップ×2、収納ケース 質量(g) 約450(乾電池含む) タイプ 複合ガス検知器 電源 単3形アルカリ乾電池(※2)×3本/※2:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください 表示 LCDデジタル(フルドットディスプレイ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×54×201(突起部は除く) 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) 約8(新品乾電池使用時) 機能 LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト 検知原理 ニューセラミック式(CH4)/隔膜ガルバニ電池式(O2)/定電位電解式(H2S/CO)/PID式(VOC) 検知範囲 【酸素O2】0~25.0%/サービスレンジ:~40.0vol%/High:19.5vol%/Low:18.0vol%、【可燃性ガス(メタン)CH4】0~100%LEL/1st:10%LEL/2nd:50%LEL、【硫化水素H2S】0~30.0ppm/1st:1.0ppm/2nd:10.0ppm/TWA:1.0ppm/STEL:5.0ppm、【一酸化炭素CO】0~150ppm(サービスレンジ:~500ppm)/1st:25ppm/2nd:50ppm/TWA:25ppm/STEL:200ppm 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH(結露無き事) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス警報】2段警報/TWA/STEL/OVER警報、【故障警報】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下、【その他】パニック警報/マンダウン警報(※1)/※1:マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合にはメーカーにご連絡ください 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語 検知対象ガス 可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等 各種認証 TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合 吸引量(L/min) 0.45以上(オープン流量) サービス分類 レンタル
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~