ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150
接続部のサイズRc1/4
質量(g)270
精度(%)±2F.S(計測ポイント)
最大使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)80
流れ方向下→上
ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。
測定流体水用
精度(%)±2F.S(計測ポイント)
最大使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)80
流れ方向下→上
■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。
■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
■接液部に可動部品はありません。
■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC
接点数0
流体水(WATER)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
精度(%)±2F.S
面間寸法(mm)80±1
試験耐圧力(Mpa)1.5(G)
最大差圧(MPa)0.05
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)
材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC
接点数1
流体水(WATER)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
精度(%)±2F.S
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)
接点方式マイクロスイッチ C接点
絶縁耐圧AC1500V/1分間
抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
面間寸法(mm)80±1
接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
試験耐圧力(Mpa)1.5(G)
最大差圧(MPa)0.05
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。
本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。
接液部に可動部品はありません。
指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。
接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。
フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可)
材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC
接点数2 (H と L)
流体水(WATER)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)
温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)
寸法B(mm)140
精度(%)±2F.S
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)
接点方式マイクロスイッチ C接点
絶縁耐圧AC1500V/1分間
抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
面間寸法(mm)80±1
接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A
試験耐圧力(Mpa)1.5(G)
最大差圧(MPa)0.05
ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。接液部に可動部品はありません。フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。
材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)
寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1
流体水(WATER)(海水も使用可)
寸法L(mm)190
温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可)
精度±2%F.S
使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G)
試験耐圧力(Mpa)1
最大差圧(MPa)0.05
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。