測定用品 (47) 測定関連サービス (2) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: A&Dすべて解除
防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 翌日出荷 から 15日以内出荷
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 タイプ ベーシック型 電源 ACアダプタ(標準付属) 計量皿寸法W(mm) 270 計量皿寸法D(mm) 210 本体質量(kg) 約8.3 外形寸法D(mm) 355 外形寸法W(mm) 300 外形寸法H(mm) 111 表示形式 デジタル 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 通信機能 USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒) 1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿) SUS316
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D (1件のレビュー) 当日出荷 から 27日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途 取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質 計量台:鉄製 種類 台はかり 電源 単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m) 約1.5 表示 7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 722 検定 検定付 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 約5000(アルカリ乾電池使用時) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP68 表示書き換え間隔 約10回/秒 精度等級 3級 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(計量皿) SUS430 ひょう量単位 kg
防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D (1件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途 工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 電源 ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個 表示 バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒 サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65(計量部) 電池寿命 約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き A&D 15日以内出荷
JCSS校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ、JCSS校正証明書 材質 【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類 台はかり 電源 ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式 デジタル 防塵防水性能 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.01MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS304 校正証明書 JCSS校正
検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D (1件のレビュー) 翌日出荷 から 46日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ちオートパワーオフ。風袋引き機能。
用途 食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 電源 単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品) 付属品 取扱説明書 質量(kg) 約0.81 計量皿寸法W(mm) 128 計量皿寸法D(mm) 128 外形寸法D(mm) 219 外形寸法W(mm) 170 外形寸法H(mm) 63 検定 付き 防塵防水性能 IP65 通信機能 無
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D 翌日出荷 から 61日以内出荷
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途 食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ 材質 【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類 台はかり 電源 ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式 デジタル 防塵防水性能 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.01MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS304
防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D 当日出荷 から 15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP651/10,000の高分解能応答速度約1.5秒見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途 工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類 台はかり 表示形式 デジタル 電源 ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個 表示 バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65(計量部) 電池寿命 約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 10回/秒 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ひょう量単位 kg
検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D (3件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途 取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
汎用電子天びん MCシリーズ A&D 8日以内出荷 から 15日以内出荷
校正用分銅内蔵計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備防塵・防水IP65使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ A&D 翌日出荷 から 15日以内出荷
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり防塵・防水 IP69K / IP68防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティングステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度ステンレス製計量皿《SUS304》タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途 食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能 電源 AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売) ケーブル長(m) 約3 表示 7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LED サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲 -10~40℃ 防塵防水性能 IP69K 電池寿命 約90時間使用可能(使い方による) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
高精度スケール HT-120 A&D (11件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
コンパクトスケール高精度10mg計量ステンレス製計量皿(SUS304)収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途 研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式 デジタル 計量皿形状 丸皿 計量皿寸法(Φmm) 70 付属品 取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質 ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg) 約0.5(電池含む) 電源 単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量 120g、600ct、32mom 最小表示(g) 0.01g、0.05ct、0.005mom 表示 7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性 0.01g 外形寸法D(mm) 150 外形寸法W(mm) 136 外形寸法H(mm) 57.5 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性 ±0.02g 電池寿命 約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±50 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 無 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 校正分銅 100g(出荷時設定) ひょう量単位 g、ct、mon 最大風袋量 120g
防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D 翌々日出荷 から 41日以内出荷
校正用分銅内蔵型防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 タイプ 分銅内蔵型 種類 電子天びん 電源 ACアダプタ(標準付属) 計量皿寸法W(mm) 270 計量皿寸法D(mm) 210 本体質量(kg) 約9.3 外形寸法D(mm) 355 外形寸法W(mm) 300 外形寸法H(mm) 111 表示形式 デジタル 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 通信機能 USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒) 1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS316
検定付きはかり SJシリーズ A&D (42件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途 取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) A&D 翌日出荷 から 34日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)ポール無のセパレート型スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途 取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質 計量台:鉄製 電源 単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m) 約1.5 表示 7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 検定 検定付 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP68 電池寿命 約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 精度等級 3級 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(計量皿) SUS304
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D (8件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途 食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。 計量皿寸法W(mm) 232 計量皿寸法D(mm) 192 外形寸法D(mm) 280 外形寸法W(mm) 266 外形寸法H(mm) 146 電源 単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) 材質 SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ) 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能 IP65 電池寿命 マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルはかり SLシリーズ A&D (27件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途 研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 232 外形寸法W(mm) 244 外形寸法H(mm) 137 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質 ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示 7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式 デジタル 動作温湿度範囲 -10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命 マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D (8件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケールスペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)使いやすい簡単操作5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途 食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 電源 単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品) 付属品 取扱説明書 材質 SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ) 表示 7セグメントLCD、文字高13mm 外形寸法D(mm) 219 外形寸法H(mm) 63 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能 IP65 電池寿命 マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 無 RoHS指令(10物質対応) 対応
防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D (9件のレビュー) 当日出荷
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)計量皿も取り外して洗浄可能容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能電池残量警告マーク付き本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途 食品工場や厨房に ひょう量(g) 3000 付属品 取扱説明書 トラスコ品番 856-1195 質量(kg) 0.42 種類 電子天秤 電源 単3乾電池2個 再現性 2g 目量(g) 1 外形寸法D(mm) 161 外形寸法W(mm) 150 外形寸法H(mm) 74 計量皿寸法(mm) Φ150 表示形式 デジタル 動作温湿度範囲 5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP67 直線性 ±2g 風袋引方法 あり 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g
フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D (2件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途 食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 電源 アルカリ単1乾電池6個(別売) 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP68 RoHS指令(10物質対応) 対応
防塵・防水 デジタルはかり用計量台 SBシリーズ A&D 翌日出荷 から 31日以内出荷
手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途 組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65
防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D 当日出荷 から 16日以内出荷
水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
用途 農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ A&D 翌日出荷 から 4日以内出荷
防塵・防水等級 IP68の計量台手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途 組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能 防塵防水性能 IP68 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
オールステンレスハウジングU型スケール A&D 予約販売
防塵・防水仕様 計量部IP67、表示部IP65オールステンレスハウジング計量部の材質SUS304上下限機能:最大5段までの比較が可能。簡易個数計機能:最大10000個までの計数が可能。コードメモリ:4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶。豊富な機能:選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能収納:計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能。
用途 パレット、ラック、大型装置の計量に最適。計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能 付属品 取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール トラスコ品番 838-4631 質量(kg) 51 電源 AC100V +10%~-15% 50/60Hz ひょう量 2000kg 最小表示/目量(mm) 0.5kg(0kg~1000kg)、1kg(1001kg~2000kg) 計量皿寸法W(mm) 950 計量皿寸法D(mm) 1194 外形寸法D(mm) 1194 外形寸法W(mm) 950 外形寸法H(mm) 138~148(指示計含まず) 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ A&D (2件のレビュー) 翌々日出荷 から 16日以内出荷
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん省スペース設計のB5サイズ統計演算機能計量皿の材質:SUS304g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 安定時間(秒) 約1(FAST設定時の代表値) 感度ドリフト ±2ppm/℃(10℃~30℃) 質量(kg) 約2.7 通信機能 RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 電源 AC アダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 表示書き換え間隔 5回/秒、10回/秒または20回/秒 付属品 ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー 仕様 内蔵分銅:無し 外形寸法D(mm) 262.5 外形寸法W(mm) 193 サンプル数(個) 5、10、25、50または100 外形寸法H(mm) 85.5 消費電力(VA) 約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 時計機能 無し RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ A&D 翌日出荷 から 61日以内出荷
耐圧防爆用計量台 爆発等級及び発火度[ExdⅡBT4]準拠、使用場所1種、2種適合シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型労検 LCB01 / LCB02 / LCB06に準拠
マルチインタフェース(外部スケール接続用) A&D 翌日出荷
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、大型計量台、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『外部スケール用端子台(7pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能
外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
端子台カバーAD-8561-11が標準付属
付属品 取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)、端子台カバー 対象機種 GC 電源 付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。 外形寸法 200(W)×60(D)×40(H)mm インターフェイス 計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、外部スケール接続用端子台(7pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.45MB)
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D 翌々日出荷 から 31日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65プリンタ内蔵タイプ1/10,000の高分解能応答速度約1.5秒見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途 工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類 デジタルはかり 計量皿形状 角皿
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型) A&D 翌々日出荷
ベーシックタイプ防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途 中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属) 本体質量(kg) 14.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 372×612×130 表示形式 デジタル インターフェース RS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ 最大200個(計量値) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 344×384 防塵防水性能 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書 (9.22MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ A&D 翌々日出荷 から 16日以内出荷
校正用分銅内蔵型ベーシック分析天びん高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS(R)搭載により、高速応答・高速安定省スペース設計のB5サイズ統計演算機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
用途 化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適 計量皿寸法(Φmm) 90 質量(kg) 約3.9 電源 ACアダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz 付属品 ACアダプタ、取扱説明書、本体カバー 外形寸法D(mm) 294 外形寸法W(mm) 198 サンプル数(個) 10、25、50または100 外形寸法H(mm) 315 消費電力(VA) 約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト ±2ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 約5回/秒、約10回/秒 通信機能 RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 表示モード g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、05比重 安定時間(秒) 約2秒(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
検定付き 防塵・防水台はかり A&D 翌々日出荷 から 12日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ自動風袋引き(オートテア)機能付き別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途 取引証明用 付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ 材質 計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工 種類 台はかり 電源 ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 測定方式 電気抵抗線式(ロードセル式) 検定 検定付 目量 単目量 表示形式 デジタル 防塵防水性能 IP67 表示単位 kg(キログラム)、pcs(個数) 適合地域 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.16MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS304
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ A&D 翌日出荷 から 15日以内出荷
高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献コンパクト計量部 80mm幅校正用分銅計量センサーシステムSHS(R)搭載RS-232Cインタフェースデータ直送ソフト WinCTLAN対応防塵・防滴 計量部 IP54コンパレータ表示g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード3段コンパレータ接点出力0.1mg/1mgの高分解能生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途 医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ A&D 翌日出荷 から 21日以内出荷
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり防塵・防水 IP69K / IP68防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティングステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度ステンレス製計量皿《SUS304》タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途 取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能 電源 AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売) 検定 検定付 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 防塵防水性能 IP69K RoHS指令(10物質対応) 対応
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D 翌日出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品 簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個 質量(g) 計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備) 電源 DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。) ケーブル長(m) 10 最小表示(mg) 1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 20.5 取扱説明書 (1.85MB) ケーブル径(Φmm) 4.5 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ A&D 翌日出荷 から 16日以内出荷
生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクトC-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65RS-232Cインタフェース標準装備データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能CC-Link接続可能LAN対応可能耐薬性に優れた計量部ケース
用途 二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。 RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 角
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ A&D 翌日出荷 から 15日以内出荷
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能コンパクト計量部 80mm幅スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54校正用分銅標準付属RS-232Cインタフェース標準装備計量センサーシステムSHS(R)搭載データ直送ソフト WinCT使用可能LAN対応可能0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途 医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適 仕様 I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、 プリント入力 質量(kg) 計量部:約2.3、表示部:約2 電源 ACアダプタ(標準付属) 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 計量部:230、表示部:150 外形寸法W(mm) 計量部:80、表示部:237 外形寸法H(mm) 計量部:90、表示部:155 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP54(計量部) 通信機能 RS232C 25ピンメス標準装備 RoHS指令(10物質対応) 対応
防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP A&D 翌々日出荷 から 21日以内出荷
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP651100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途 漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類 台ばかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 1200 質量(kg) 96 電源 AC100V +10%~ー15% 50/60Hz 外形寸法D(mm) 1100 外形寸法W(mm) 1100 外形寸法H(mm) 260~265 (指示計含まず) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 1100×1100 動作温湿度範囲 -10~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 風袋引方法 デジタル風袋引き機能 ひょう量単位 kg
検定付きはかり 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-WP-Kシリーズ A&D 翌々日出荷 から 41日以内出荷
取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP651100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途 取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 質量(kg) 計量台:約90、表示部:約5.6 仕様 最小測定量:4kg 高さ(mm) 260~265 (指示計含まず) 寸法 350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部) 電源 AC100V、+10%~-15% 50/60Hz ひょう量 1200kg ケーブル長(m) 5 計量皿寸法W(mm) 1100 計量皿寸法D(mm) 1100 使用範囲 4kg~1200kg 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤) 最小表示(kg) 0.2(0~600)/0.5(600~1200) 外形寸法D(mm) 97 外形寸法W(mm) 247 外形寸法H(mm) 923(スタンド込みの高さ) 検定 検定付 消費電力(VA) 約30 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 表示単位 kg、pcs 測定範囲(kg) 4~1200 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
防塵・防水台はかり SEシリーズ (セパレート型) 一般校正書類付 A&D 8日以内出荷
一般校正証明書付き全体に水をかけて洗える 計量台・表示部防塵・防水仕様 IP68:水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポールなしのセパレート型スケルトンフレーム構造(鉄):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。アルミ製ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。
付属品 取扱説明書、一般校正証明書 材質 計量皿:SUS430 種類 台はかり 電源 単一乾電池×6個(別売) ひょう量 150kg 最小表示 0.02kg(0.05kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 台部:300×380×118、表示部:250×195×223 表示形式 デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 300×380 防塵防水性能 IP68 表示モード kg、個数 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひょう量単位 kg 校正証明書 一般校正
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き A&D 8日以内出荷 から 11日以内出荷
一般校正証明書付き防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書 材質 【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類 台はかり 電源 ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式 デジタル 防塵防水性能 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.01MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS304 校正証明書 一般校正
放射温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 47,278 ¥ 42,980 バスケットへ
圧力校正・キット フルーク(FLUKE) 税込 ¥ 285,780 ¥ 259,800 バスケットへ