測定用品 (34) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: イチネンTASCOすべて解除
3.9mm全方向先端可動式内視鏡 イチネンTASCO 翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!【プローブ】プローブ長さ…1.5m先端径…3.9mm曲げ角度…最大140°解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当視野角…120°焦点距離…5mm~100mmLEDライト照射…前方操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン操作レバー曲げ方向…360°使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)【モニター】画面サイズ…5インチサイズ…L151× H122 ×D43mm画面解像度…800 × 480入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)フラッシュライト…LED2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG質量…400g防水性能…IP54相当電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
長さ(m) 1.5 ディスプレイ 5インチ 先端径(Φmm) 3.9
ポータブル酸素モニター イチネンTASCO 6日以内出荷
タンクやマンホール作業の酸欠事故防止に最適な投込式酸素モニター。(最大30mまで対応可)センサー2年保証。 (交換頻度が2年のためランニングコストの大幅な削減が可能)連続使用時間約20,000時間(単3形アルカリ乾電池2本で 約20,000時間連続して使用が可能)投込式センサーも含めて防塵・ 防水構造(IP67相当)センサーケーブルは巻取部に固定し リアルタイム測定も可。(ほどけ防止バンドでケーブルが解けにくい構造)検知対象…ガス酸素検知範囲…0~40.0vol%(1デジット:0.1vol%)指示精度…±0.7vol%以内警報設定値…1st/2nd警報:18.0vol% オーバー警報:40.0vol%警報の種類…ガス警報:2段警報、オーバー警報 故障警報: センサー接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常警報の方式…自己保持警報の動作…ガス警報時:ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動 故障警報時:ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示表示…液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示電源仕様…アルカリ乾電池 単3形×2本連続使用時間約20,000時間(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)使用温湿度範囲…-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)使用圧力範囲…大気圧(80~110kPa)応答時間…90%応答20秒以内(20℃±2℃において)防爆性…本質安全防爆(防爆等級:ExiaⅡCT4Ga)保護等級…IP67相当外形寸法…約69(W)×150(H)×53(D)mm本体質量…約330g(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
ハンディタイプ温度計 イチネンTASCO 翌々日出荷
見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。低消費電流化で連続使用時間最大900時間バックライト付液晶表示オートパワーオフE熱電対センサー用ホールド機能測定中の最高値と最低値をサブ表示します。測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)使用時間…約900時間電源…アルカリ単3乾電池×4本サンプリング時間…約200msサイズ…約W82×D36×H166mm質量…約350g(乾電池含む)防水性能…IPX5相当付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本
測定範囲(℃) -200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m) イチネンTASCO 翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
仕様 【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED 付属品 USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ 質量(g) 400 長さ(m) 3(プローブ) 使用温度範囲(℃) -10~100(水中:10~30) 保護等級 IP54相当 使用電池 リチウムイオン電池 解像度 静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 【画面】151×43×122 視野角 120° 焦点距離(mm) 5~100 充電時間(時間) 約3(電池1個充電時) 画面サイズ 5インチ 使用環境湿度(%) 最大95(結露無き事) 先端径(Φmm) 3.9 使用時間(時間) 約3(満充電時) 防水性 プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当 ポート 【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用) 曲げ角度(°) 最大140
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO 当日出荷
経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー測定範囲…CO20~30,000ppm測定範囲…温度-20~60℃測定範囲…湿度0~100%RH指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm) ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃) <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH) ±5.0%RH(<10%、90%<)分解能(CO2)…1ppm分解能(温度)…0.1℃分解能(湿度)…0.1%RH応答時間CO2…20秒応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)サンプリング速度CO2…2秒湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)記録可能数…32000データ電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)保管環境…-20~60℃、10~75%RHサイズ…L284.5×W65×H38.5mm本体質量…約304g付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
光沢計(グロスチェッカ) イチネンTASCO 翌々日出荷
人の目にはあいまいな光沢を現場で瞬時に数値化平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持など、多彩な機能で現場での測定をサポート。USB出力付きで、記録したデータを専用ソフトなしでパソコンに出力可能。測定範囲…0.0~100.0表示範囲…0.0~199.9(100.1以上の測定値は保証範囲外とし[OVER]マークを表示)分解能…0.1繰返し性(*1)±0.6(フルスケールの±0.5%±1digit)(*2)測定部面積…6×12mmの楕円形光学系…入射角度および受光角度:60° 光源:LED(波長880nm) 受光器:シリコンフォトダイオード使用温湿度範囲…温度:0~40℃ 相対湿度:35~85% 結露なきこと防塵・防滴性…保護等級IP42適合(防滴性:床面を測定するとき、天井側からの水滴に対し保護)電源…単3形電池(公称1.5V以下)×2本外形寸法…61(W)×62(D)×176(H)mm質量…約320g以下(電池および保護キャップを含む)機能…オートパワーオフ(10分間無操作の場合) データメモリ(測定値[100点]、平均値[200点]、記録日時) USBデータ出力(メモリデータの一括出力、対象OS:Windows10)(*3)付属品(*4)保護キャップ(標準校正板付き)、ソフトケース、レンズクロス*1:同一条件下で、短時間での繰返し測定を連続して行った場合の値のばらつき 引用:JIS Z 8101-2:2015*2:フルスケールは100.0*3:データ出力可能なタイプのマイクロUSBケーブル (端子:マイクロB、長さ:2m以下)をご使用ください。 WindowsはMicrosoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。*4:単3形電池、USBケーブルは付属していません。
用途 洗車・ワックス・塗装ビル清掃メンテナンス太陽電池パネル清掃家具の外観検査建材の外観検査洗浄性能確認石材研磨の仕上げ検査 測定範囲(ppm) 0.0~100.0
LEDライト付フレキシブル点検鏡 イチネンTASCO 当日出荷
LED付き且つ、フレキシブル仕様なので、狭所や奥まった個所の点検の際に便利です。
仕様 LED付き、保護ケース付き単三電池×2本(別売) 長さ(mm) フレキシブルロッド:560
フレキシブルクランプメーター イチネンTASCO 5日以内出荷
仕様 CATⅣ現場に対応した安全設計!電線の込み合った場所に威力を発揮 柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。 最大値/最小値表示機能付 暗所で見やすい白色バックライト採用 最小分解能0.01Aレンジ:30/300/3000A 確度:±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)被測定導体径最大Φ150mm導体位置による誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算
デジタル絶縁・接地抵抗計(メモリ機能付) イチネンTASCO 5日以内出荷
仕様 コンパクトなボディに使いやすさを凝縮した複合測定器。メモリ機能付定格測定電圧100V|125V|250V|500V|1000V測定範囲(オートレンジ)2/20/200MΩ|20/200/2000MΩ
デジタルマルチメーター イチネンTASCO 5日以内出荷
仕様 大型ディスプレイ 見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V準拠 オプションのクランプセンサを用いて電流値を簡単測定6/60/600V(オートレンジ)測定範囲|直流電圧600mV測定範囲|交流電圧6/60/600V(オートレンジ)
デジタルクランプテスタ イチネンTASCO 当日出荷
仕様 テスタ機能搭載 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。 長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍) 測定方式…平均値 テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載40/400/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)測定範囲・確度|交流電圧4/40/400/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)測定範囲・確度|直流電圧400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
WOHLER先端可動型配管検査カメラ イチネンTASCO 5日以内出荷
仕様 カメラヘッドがぐるぐる動く…縦回転180°×横回転360°SDカード記録により、瞬時に動画・静止画を保存。30mカメラ・ロッド径先端カメラ径:Φ40mm、ロッド径:Φ6.5mmロッド長30m
グロスメーター(光沢測定器) イチネンTASCO 8日以内出荷
周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。
ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。
用途 車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。
コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。
清掃業者の作業管理に。
樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
保護スリップボール イチネンTASCO 4日以内出荷 から 5日以内出荷
カメラ部を保護し、異物を避けながら滑るように対象物内部へ進入していきます。
SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット) イチネンTASCO 5日以内出荷
30万画素の鮮明画像。
”選べる”豊富なラインアップ。
画像データの記録・呼出し。
LED光量調整可能。
画像の反転・回転。
IP57=挿入部防水構造。
セット内容 SDカード記録型内視鏡本体、インターロックカメラプローブ、映像ケーブル、USBケーブル、SDカード2GB、側視ミラー、マグネットキャッチャー、フックキャッチャー、アルミケース、単3アルカリ乾電池(4本)、ACアダプター 焦点距離 2cm~8cm
酸素・硫化水素濃度計 イチネンTASCO 予約販売
表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。)
見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。)
ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
付属品 センサ延長ケーブル5mレザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(mm) 本体:66×195×29(突起部除く) 測定範囲 (酸素)0~25.0vol%、(硫化水素)0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで) 質量(g) 約450(電池除く) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 使用温度範囲 -10~+40℃ 警報設定濃度 (酸素)1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm 検知対象ガス 酸素、硫化水素
熱線式風速計 イチネンTASCO 4日以内出荷
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。
ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。
ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。
風量演算機能付。
便利な伸縮型ロッド
本体背面にマグネットフック付。
測定範囲 (温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3 /h セット内容 熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書 寸法(mm) (本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000 質量(g) 340(電池含む) 電源 9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間) 精度 (温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt) 分解能 (温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3 /h 機能 バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ 使用環境温度(℃) -20~+50
温湿度変換器 イチネンTASCO 4日以内出荷
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。
温度測定には高精度Pt100センサーを使用。
出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。
高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。
飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。
プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。
出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲 (温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH 寸法(mm) 68×177×45 質量(g) 約489 電源 DC10~30V(4~20mA) 温度(℃) (電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80 精度 (温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲) 寸法(Φmm×Lmm) 26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで) 材質(ケース) プラスチック 保護等級IP54 最大径(Φmm) (端子許容)5(20AWG-0.5mm2 ) 応答時間 (温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付 負荷抵抗 (温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA 出力信号 (温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mA ケーブル長(mm) (最大) 200
マルチ環境計測計(データロガー機能付) イチネンTASCO 当日出荷
1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付)
SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。
記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。
最大値/最小値/データホールド機能付。
バックライト機能付。
寸法(mm) 68×177×45 電源 UM-3×6本、ACアダプター(別売) 風速(m/s) 0.4~25.0、(14~90.0km/h) データ出力 SDカード/RS232C/USB 湿度測定範囲(%) 10~95 照度(Lx) 0~20000
ツインセンタリングスター イチネンTASCO 5日以内出荷
前後2つのセンタリングスターが太い配管へ挿入した場合、カメラレンズが配管の中央にくるように保持します。
ヘッドプロテクター イチネンTASCO 5日以内出荷
汚れた配管内部の撮影にもレンズに直接汚れが付着することを軽減し、カメラレンズを衝撃から保護します。
TA417MX用カメラ イチネンTASCO 5日以内出荷
TA417MX用交換カメラです。
グラスファイバーロッドからカメラ部のみ取り外し交換可能です。
記録型配管用内視鏡セット イチネンTASCO 5日以内出荷
先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。
内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
径(Φmm) (プローブ)6 先端径(Φmm) (カメラ)25 液晶モニター 3.5インチTFT液晶モニター 質量(kg) (カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5 長さ(m) (プローブ)30 出力 NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ) 電源 単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (プローブドラム)315×195×35 保存方法 内蔵メモリー1GB・SD 光源 LED照明(光源調整可能) ズーム デジタル2 表示機能 左右反転・上下左右反転・上下反転 視野角 (プローブ)73° 焦点距離(mm) (プローブ)50~600 動作時間 最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時) 記録枚数 静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi) 素子 CMOS素子 画素数 300000画素 マウント (三脚)1/4 -20 UNC メモリーカード (2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
フックキャッチャー イチネンTASCO 5日以内出荷
インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。
補助器具・保護器具。
Φ10mmカメラプローブ対応器具。
カメラ先端部に取付けることにより、フック部分で異物をひっかけて取り除くことができます。
マグネットキャッチャー イチネンTASCO 5日以内出荷
カメラ先端部に取付けることにより、金属片などの異物を磁石により引きつけ、取り除くことができます。
90°側視ミラー イチネンTASCO 4日以内出荷
ミラーの反射で90°側面を見ることができます。