商品豆知識
ワンハンド、距離測定。
ホイール型距離計 ロードメジャー ロールパイロット。
最大9999.99m、長距離測定。 直線・カーブ計測も一人で簡単シンプル操作。
バックライト付きLCディスプレイで計測数値も一目瞭然。
コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。
前進(加算)、後進(減算)計測
測定値ホールド&メモリー機能
可動式ポインタで正確な始点・終点確認
持運びに便利な折り畳み式(ソフトバック付属)
用途建築・土木・道路工事の計測に陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に不動産・交通事故現場の調査に
寸法(mm)318×1020×135
収納時寸法(mm)318×515×135
測定精度(%)±0.1
保管温度範囲(℃)-30~+80
最大測定距離(m)0~9999.99
円周(mm)ホイール:1000
半径(Φmm)ホイール:159
動作温度範囲(℃)-20~+80
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。