測定・測量用品 :「アルミ 型 枠」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
★裏面には収納ポケット付
折りたたみ式なので保管に便利で板面が傷つきません。
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと付属品収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)100
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)45
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G1/4
材質(本体)真鍮製砲金
種類グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG1/4
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)98
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)128
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)43
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
外径(Φmm)75
ケース形状B枠(立型つば有り)
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)100
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。