測定・測量用品 :「溝測定器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。 針状 : ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。 円柱状(Φ1mm) : 狭い場所の深さ測定ができます。 付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。 文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。 デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。
仕様●測定範囲:25mm●最小目盛:0.1mm●ベース幅:60mm●最大誤差:±0.2mm●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約5分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:113mm●重量:46g●材質:本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)デジタルユニット部:ABS樹脂金属測定子:ステンレス測定ガイド:ポリカーボネート樹脂●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~60℃●保管湿度:80%以下●付属品:金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース アズワン品番65-2174-10
1個
5,080 税込5,588
当日出荷