商品豆知識
材質真鍮(硬質)
質量(g)40
最大測定長(mm)100
ジョウ長(mm)20
アズワン品番64-7912-80
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.356
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-56
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.025
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-44
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.762
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-63
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.406
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-58
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.229
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-53
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.038
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-45
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.635
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-62
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.381
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-57
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.254
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-54
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.203
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-52
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.152
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-50
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.076
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-47
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.559
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-61
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.178
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-51
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.127
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-49
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.102
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-48
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.051
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-46
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。
鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。
握りやすい三角グリップです。
反射を抑える黒色塗装仕様です。
持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金
アズワン品番65-2165-71
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
建物の点検、検査に最適です。
一人で現場撮影ができます。
フラッシュや逆光でも撮影可能。
マグネットが取付できます。
ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。
角度が自由に調整できます。
ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)
エスコ品番EA766ZF-2
質量(g)200
シャフト径(Φmm)12
グリップ径(Φmm)14
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167
シャフト寸法(mm)220~615
1個
¥5,730
税込¥6,303
当日出荷
仕様替針:EA566P-16A検知可能深さ:針:35mm、磁石:壁厚13mm、天井厚12mm
材質本体:ABS樹脂、可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石、針:ステンレス
寸法(mm)189×28×22
全長(mm)189
質量(g)41
アズワン品番64-7870-41
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~1.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
仕様EA727A-1/-18、AA-1/-18、-51/-83、 EA727AB-1/-19、-52/-63用
材質真鍮
接続ねじR1/2”
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
外径(Φmm)100
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)45
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
仕様EA727A-1/-18、AA-1/-18、-51/-83、 EA727AB-1/-19、-52/-63用
材質真鍮
接続ねじR1/2”
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
倍率50倍
仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。)
サイズ15×13×129mm
材質(本体)真鍮
質量(g)16
レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~0.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
仕様●全長:86mm●プラグ径:Φ4mm●ピン径:プローブ先端/Φ2mm●先ピン寸法:キャップあり/3mm(CATⅢ、CATⅣ適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●定格電流:10A●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 1000V、CATⅣ 600V キャップなし/CATⅡ 1000V●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●EA707A-64の先端に装着可能●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V●保護キャップ付
アズワン品番65-9272-03
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
仕様●適合サイズ(mm):0.0~1.0●重量(g):16●全長:97mm●材質:真鍮
アズワン品番65-9274-09
1本
¥2,360
税込¥2,596
8日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。