軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定
仕様測定基準面:フラット溝
付属品ソフトケース
エスコ品番EA721SD-11
質量(g)118
使用温度範囲(℃)5~50
電源CR2032×1個
角度の測定範囲(°)180×2(360)
分解能0.1°
機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51
電池寿命約2000時間
1個
¥7,350
税込¥8,085
当日出荷
材質正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ
寸法(mm)59(W)×28(D)×59(H)
質量(g)約70(電池除く)
電源単4電池×1本(別売)
精度±0.2°
使用温度(℃)約5~45
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180
電池寿命(時間)約40(アルカリ電池)
繰返し精度(°)0.1
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
左右どちらからも測れます。
仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用
アズワン品番67-4716-98
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付
アズワン品番65-9273-56
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
仕様測定基準面:V溝
付属品ソフトケース
寸法(mm)56(W)×33(D)×60(H)
質量(g)108
電源単4電池×2個(付属)
精度±0.2°
角度の測定範囲(°)-180~+180
分解能0.1°
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
1個
¥6,020
税込¥6,622
翌日出荷
1個
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90°
材質特殊硬化鋼
寸法(mm)75×25×36(H)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)5~30
角度可変60°(目盛付)
1個
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約70(電池含む)
電源単4形電池1個
表示方式液晶デジタル 4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69
ブザー音約60dB(距離30)
設定範囲最小1秒~最大99分99秒
タイマの数1個
アラーム警鳴時間(秒)60
アズワン品番65-2220-38
防滴構造IP54相当
電池寿命(年)約1
1台
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
仕様取付け可能ベルトクリップ:幅30mmまで収納角度:可変式
付属品ズレ防止パッキン
寸法(mm)48×35×95
質量(g)95
取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内・厚さ6以内
ベルト通し幅(mm)60
アズワン品番64-7949-18
着脱方式レバー式
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
60mm幅用
釘を打ち込んで固定できるΦ7mm穴付
ロッドを挿し込むだけの簡単設置
写真撮影時に便利な標尺スタンド
縦にも横にも使用可能
角度可変式
仕様●サイズ:135×80×75mm●重量:約970g
アズワン品番65-2169-78
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
仕様マグネット付勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
全長(mm)600
測定範囲0~360°(0~90°×4)
質量(g)585
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×130
アズワン品番64-7913-32
1個
¥7,260
税込¥7,986
当日出荷
お持ちのホッチキスで、中とじカンタン
多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね)
※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50
アズワン品番65-2195-11
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
マグネット付(底面)。V溝付。インチとメートル法の目盛。角度や縦揺れを調べるのに最適。
用途傾斜角測定
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度の変位測定に
セット内容裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)112
質量(g)180
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-100
測定子(mm)21
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)±20
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)8
アズワン品番64-2258-20
繰返し精密度(μm)5
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8
全長(mm)112
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子長さ(mm)21
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
繰返し精度(μm)5
アズワン品番64-7912-95
取付軸径(Φmm)8
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
深さと角度の両方を測定。ローレットナットによって最終位置にロックできます。
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。