ワークスケール
高精度 分解能1/2000
左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。
低い全高
風袋引き機能
1台
¥8,800~
税込¥9,680~
当日出荷から翌日出荷
種類電子はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)4000
最小目盛(g)0.1
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)133×170
エスコ品番EA715AD-13
ひょう量単位g
種類上皿はかり
表示形式アナログ
ひょう量(kg)20
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)250×250
エスコ品番EA715AB-20
目量(g)50
ひょう量単位kg
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
種類防水台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300×380
ひょう量単位kg
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス
寸法(mm)載皿:224×176
質量(kg)1.6
電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)
精度±0.06kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80
機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き
使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下
防塵防水性能IP54
最小目盛(kg)0.02
液晶表示LCD 文字高表示30(mm)
最小秤量(kg)0.08
秤量(kg)30
1台(1台)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)20/30
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
外形寸法(mm)244×232×137
質量(kg)1.9
電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)
電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売)
機能風袋引き、オートパワーオフ
文字高(mm)25
エスコ品番EA715DB-30A
目量(g)20/50
ひょう量単位kg
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)12
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
エスコ品番EA715CF-12
目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)
ひょう量単位kg
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)200
最小目盛(g)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)130
エスコ品番EA715CB-1
ひょう量単位g
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
種類上皿はかり
表示形式アナログ
ひょう量(kg)12
最小目盛(g)50
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)217×217
エスコ品番EA715AB-12
ひょう量単位kg
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
仕様計量安定時間:約2秒
寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)
色ホワイト
質量(g)390
使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)
電源単3乾電池2本
精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g
使用範囲0.5g~3000g
目量(g)1
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)
保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
アズワン品番65-2168-61
計量皿形状角
種類上皿はかり
表示形式アナログ
ひょう量(kg)4
最小目盛(g)10
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)217×217
エスコ品番EA715AB-4
ひょう量単位kg
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
エスコ品番EA715BA-30
材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄
全長(mm)377
種類ばね式天秤
ひょう量(kg)30
目量(g)500
表示形式アナログ
ひょう量単位kg
種類デジタルホームはかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)2
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)118×119
エスコ品番EA715CB-17
目量(g)1
ひょう量単位kg
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)5000
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
エスコ品番EA715CF-5
目量(g)5
ひょう量単位g
種類電子はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)300/600/1500
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)133×170
エスコ品番EA715CC-300
目量(g)0.1/0.2/0.5
ひょう量単位g
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
種類カート式・はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)200
最小目盛(kg)0.5
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)610×910
エスコ品番EA715AG-12
ひょう量単位kg
1個
¥128,000
税込¥140,800
当日出荷
種類電子はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)30/60/150
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)110
エスコ品番EA715CC-60
目量(g)0.01/0.02/0.05
ひょう量単位g
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)30
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
エスコ品番EA715DF-30
目量(kg)0.02
ひょう量単位kg
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
種類上皿はかり
表示形式アナログ
ひょう量(g)500
最小目盛(g)2
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)160×160
エスコ品番EA715AB-0.5
ひょう量単位g
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
質量(kg)約6.7
種類電子天秤
ひょう量(kg)10
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)1
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性1g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±1g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-81
校正分銅10kg±0.2g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥89,100
税込¥98,010
翌日出荷
種類台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)150
最小目盛(kg)0.02
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)390×530
エスコ品番EA715DF-150
ひょう量単位kg
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
種類上皿はかり
表示形式アナログ
ひょう量(kg)2
最小目盛(g)5
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)217×217
エスコ品番EA715AB-2D
ひょう量単位kg
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
種類台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)60
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300×380
エスコ品番EA715DC-60
目量(kg)0.01
ひょう量単位kg
1個
¥45,000
税込¥49,500
翌日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
電源単1形乾電池6本(別売)
使用範囲0.1g~3000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-88
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)2000
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
エスコ品番EA715CB-10A
目量(g)1
ひょう量単位g
種類上皿はかり
表示形式アナログ
ひょう量(kg)30
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)303×303
エスコ品番EA715AB-30
目量(g)100
ひょう量単位kg
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌々日出荷
種類電子はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)600
最小目盛(g)0.01
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)110
エスコ品番EA715AD-12
ひょう量単位g
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
種類上皿はかり
表示形式アナログ
ひょう量(kg)1
最小目盛(g)5
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)160×160
エスコ品番EA715AB-1
ひょう量単位kg
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
種類上皿はかり
表示形式アナログ
ひょう量(kg)50
最小目盛(g)200
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)303×303
エスコ品番EA715AB-50
ひょう量単位kg
1個
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)2000
最小目盛(g)1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)130
エスコ品番EA715CB-2
ひょう量単位g
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
種類電子はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)400
最小目盛(g)0.01
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)110
エスコ品番EA715AD-11
ひょう量単位g
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)3000
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)128×128
エスコ品番EA715CH-8
目量(g)1
ひょう量単位g
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
種類カート式・はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
最小目盛(kg)0.2
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)445×700
エスコ品番EA715AG-11
ひょう量単位kg
1個
¥98,000
税込¥107,800
翌日出荷
種類台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)50
最小目盛(kg)0.02
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)390×530
エスコ品番EA715DF-60
ひょう量単位kg
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
種類上皿はかり
表示形式アナログ
ひょう量(kg)8
最小目盛(g)20
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)217×217
エスコ品番EA715AB-8
ひょう量単位kg
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
。1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-80
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)10
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
エスコ品番EA715DB-10A
目量(g)10
ひょう量単位kg
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-81
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)300
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)128×128
エスコ品番EA715CH-7
目量(g)0.1
ひょう量単位g
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-78
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。