測定・測量用品 :「比重計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な一時切り機能を標準で搭載しています。 従来品(KBLF250A)と比べて、リミットスイッチが堅牢型になりました。 従来品(KBLF250A)と比べて、メンテナンス性が向上しました。 バッテリーを供給電源としているので停電による落下事故の心配がありません。 AC電源からケーブルを引き込む必要がないため、広範囲な作業現場で使用できます。 制御回路が半導体無接点回路であるため、接点不良による不具合がなく安全で省力化設計です。 バッテリーの消費量を赤ランプと警告ブザーでお知らせします。 離れた場所からの操作が可能な自動(ON-OFF)装置付です。 操作方法は自動手動切替式です。
用途鋼板・鋼材の整理・作業現場での配材作業、大型工作機械への加工物の荷役などに 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)5.8 使用率(%)50ED (1サイクル 10min) 質量(kg)170 操作方法自動 ・ 手動 切替式 バッテリー44B19R (充電器は別売りです) 付属品比重計 1本
1台
539,800 税込593,780
8日以内出荷